曜日別特売

溶接式管継手(ステンレス)偏心レジューサ

溶接式管継手(ステンレス)偏心レジューサ - MIEテクノ溶接式管継手(ステンレス)偏心レジューサ - MIEテクノ溶接式管継手(ステンレス)偏心レジューサ - MIEテクノ
材質ステンレス鋼形状偏心レジューサー種類突合せ溶接式管継手ねじの種類Rc内容量1個
全21種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
21種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58585694RE20×153/4×1/2
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
58585703RE25×151×1/2
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
58585712RE25×201×3/4
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
58585737RE32×201-1/4×3/4
オープン
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
58585746RE32×251-1/4×1
オープン
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
58585755RE40×201-1/2×3/4
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
58585764RE40×251-1/2×1/2
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
58585773RE40×321-1/2×1-1/4
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
58585782RE50×252×1
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
58585791RE50×322×1-1/4
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
58585807RE50×402×1-1/2
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
58585825RE65×402-1/2×1-1/2
オープン
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
58585834RE65×502-1/2×2
オープン
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
58585843RE80×403×1-1/2
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
58585852RE80×503×2
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
58585861RE80×653×2-1/2
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
58585877RE100×504×2
オープン
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
返品不可
58585886RE100×654×2-1/2
オープン
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
58585895RE100×804×3
オープン
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
58585721RE32×151・1/4×1/2
1,600
取扱い終了
代替品有
58585816RE65×322・1/2×1・1/4
2,900
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
58585721RE34675085RERE 溶接式管継手(ステンレス)偏心レジューサ ベンカン機工 34675085溶接式管継手(ステンレス)偏心レジューサベンカン機工1個
2,798
税込3,078
メーカー違いの相当品です
58585816RE34675173RERE 溶接式管継手(ステンレス)偏心レジューサ ベンカン機工 34675173溶接式管継手(ステンレス)偏心レジューサベンカン機工1個
4,598
税込5,058
メーカー違いの相当品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする