ハーモニアスリフォーム6(床暖房非対応)

ハーモニアスリフォーム6(床暖房非対応) - TOSTEM(LIXIL)ハーモニアスリフォーム6(床暖房非対応) - TOSTEM(LIXIL)ハーモニアスリフォーム6(床暖房非対応) - TOSTEM(LIXIL)ハーモニアスリフォーム6(床暖房非対応) - TOSTEM(LIXIL)ハーモニアスリフォーム6(床暖房非対応) - TOSTEM(LIXIL)ハーモニアスリフォーム6(床暖房非対応) - TOSTEM(LIXIL)

「重ね張り」は、今お使いの床材の上に新しい床材を重ねて張る方法です。床下地にくされなどがなく、床の張替えが必要ない住宅におすすめです。
ドアなど建具の下端をカットせずに床を納めることができるので、手軽にリフォーム可能です。

厚さ(mm)6シリーズハーモニアスリフォーム6長さ(mm)1818幅(mm)300仕様耐干割れ処理、抗菌処理基材環境配慮型合板工法直貼/捨貼工法ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆内容量1ケース(6枚)
注意
※床の浮き沈みが大きい時や床鳴りがある場合には、下地組みの補修が必要です。
※バリアフリー住宅など納まりによっては、建具のカットが必要になります。
※床暖房装置が施されている床仕上げ材上には施工できません。床暖房装置の釘打ち可能範囲が不明確であるため、配線・配管を打ち抜く可能性があります。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58774387LZYWRW6BJクリエホワイト
41,000
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
58774396LZYPRW6BJクリエペール
41,000
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
58774405LZYLRW6BJクリエラスク
41,000
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
58774414LZYMRW6BJクリエモカ
41,000
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
58774423LZYDRW6BJクリエダーク
41,000
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
58774432LZYV1RS6CJピュアマーブル調
37,000
取扱い終了
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする