ウッドライン Aサイズ

ウッドライン Aサイズ - タジマ(田島ルーフィング)ウッドライン Aサイズ - タジマ(田島ルーフィング)ウッドライン Aサイズ - タジマ(田島ルーフィング)ウッドライン Aサイズ - タジマ(田島ルーフィング)ウッドライン Aサイズ - タジマ(田島ルーフィング)
(1件のレビュー)

豊富なデザインヴァリエーション。
全厚3.0mm表面クリア層0.4mmで強く長持ち。
特殊UV樹脂コーティング仕上げによるイージーメンテナンス性。

寸法(mm)100×914.4材質塩ビ厚さ(mm)3.0接着剤(一般工法)セメントAK/セメントHM、(耐水工法)セメントU10/セメントEP20工法一般、耐水適応下地(一般工法)セメント系、モルタル、コンクリート、(耐水工法)セメント系、モルタル、コンクリート
注意
※耐水べニア下地はセメントU10をご使用ください。10℃以下の場合は低温時工法を推奨します。
※施工前に現場の室温によくなじませてから施工してください。室温と床材に温度差があると、施工直後もしくは後日に目地隙、突き上げなどを起こすことがございます。
75件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02282026WBA-3271箱(32枚)
13,430
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
02282035WBA-3071箱(32枚)
13,430
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
02282044WBA-3081箱(32枚)
13,430
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
02282053WBA-3091箱(32枚)
13,430
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
58626276WAA-60021箱(33枚)
13,545
取扱い終了
代替品有
58626391WAA-60511箱(33枚)
13,545
取扱い終了
代替品有
58626407WAA-60521箱(33枚)
13,545
取扱い終了
代替品有
58626416WAA-60531箱(33枚)
13,545
取扱い終了
代替品有
58625761WAA-20011箱(33枚)
13,545
取扱い終了
58625777WAA-21001箱(33枚)
13,545
取扱い終了
58625786WAA-21661箱(33枚)
13,545
取扱い終了
58625795WAA-21671箱(33枚)
13,545
取扱い終了
58625804WAA-21681箱(33枚)
13,545
取扱い終了
58625813WAA-42111箱(33枚)
13,545
取扱い終了
58625822WAA-43731箱(33枚)
13,545
取扱い終了
58625831WAA-43751箱(33枚)
13,545
取扱い終了
58625847WAA-44061箱(33枚)
13,545
取扱い終了
58625856WAA-44071箱(33枚)
13,545
取扱い終了
58625865WAA-45011箱(33枚)
13,545
取扱い終了
58625874WAA-45021箱(33枚)
13,545
取扱い終了
58625883WAA-45041箱(33枚)
13,545
取扱い終了
58625892WAA-46051箱(33枚)
13,545
取扱い終了
58625901WAA-46141箱(33枚)
13,545
取扱い終了
58625917WAA-46151箱(33枚)
13,545
取扱い終了
58625926WAA-46161箱(33枚)
13,545
取扱い終了
58625935WAA-46511箱(33枚)
13,545
取扱い終了
58625944WAA-46521箱(33枚)
13,545
取扱い終了
58625953WAA-47181箱(33枚)
13,545
取扱い終了
58625962WAA-47191箱(33枚)
13,545
取扱い終了
58625971WAA-47411箱(33枚)
13,545
取扱い終了
58625987WAA-47451箱(33枚)
13,545
取扱い終了
58625996WAA-47521箱(33枚)
13,545
取扱い終了
58626005WAA-47531箱(33枚)
13,545
取扱い終了
58626014WAA-47541箱(33枚)
13,545
取扱い終了
58626023WAA-47581箱(33枚)
13,545
取扱い終了
58626032WAA-47591箱(33枚)
13,545
取扱い終了
58626041WAA-50011箱(33枚)
13,545
取扱い終了
58626057WAA-50021箱(33枚)
13,545
取扱い終了
58626066WAA-50031箱(33枚)
13,545
取扱い終了
58626075WAA-50041箱(33枚)
13,545
取扱い終了
58626084WAA-50051箱(33枚)
13,545
取扱い終了
58626093WAA-50101箱(33枚)
13,545
取扱い終了
58626102WAA-50111箱(33枚)
13,545
取扱い終了
58626111WAA-50171箱(33枚)
13,545
取扱い終了
58626127WAA-50181箱(33枚)
13,545
取扱い終了
58626136WAA-51011箱(33枚)
13,545
取扱い終了
58626145WAA-51021箱(33枚)
13,545
取扱い終了
58626154WAA-51031箱(33枚)
13,545
取扱い終了
58626163WAA-51041箱(33枚)
13,545
取扱い終了
58626172WAA-51051箱(33枚)
13,545
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
58626276WAA-600202282026WBA-327WAA-6002 ウッドライン Aサイズ タジマ(田島ルーフィング) 02282026ウッドライン Aサイズタジマ(田島ルーフィング)1箱(32枚)
8,998
税込9,898
メーカー後継品です
58626391WAA-605102282035WBA-307WAA-6051 ウッドライン Aサイズ タジマ(田島ルーフィング) 02282035ウッドライン Aサイズタジマ(田島ルーフィング)1箱(32枚)
8,998
税込9,898
メーカー後継品です
58626407WAA-605202282044WBA-308WAA-6052 ウッドライン Aサイズ タジマ(田島ルーフィング) 02282044ウッドライン Aサイズタジマ(田島ルーフィング)1箱(32枚)
8,998
税込9,898
メーカー後継品です
58626416WAA-605302282053WBA-309WAA-6053 ウッドライン Aサイズ タジマ(田島ルーフィング) 02282053ウッドライン Aサイズタジマ(田島ルーフィング)1箱(32枚)
8,998
税込9,898
メーカー後継品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02282008
2017-01-25
用途: 床材
建設業・工事業

自宅の寝室の床の張り替えようです。
色もいい感じで気に入っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする