タジマ(田島ルーフィング)
ウッドライン Eサイズ
豊富なデザインヴァリエーション。
全厚3.0mm表面クリア層0.4mmで強く長持ち。
特殊UV樹脂コーティング仕上げによるイージーメンテナンス性。
寸法(mm)
457.2×457.2
材質
塩ビ
厚さ(mm)
3.0
接着剤
(一般工法)セメントAK/セメントHM、(耐水工法)セメントU10/セメントEP20
工法
一般、耐水
適応下地
(一般工法)セメント系、モルタル、コンクリート、(耐水工法)セメント系、モルタル、コンクリート
内容量
1箱(15枚)
注意
※耐水べニア下地はセメントU10をご使用ください。10℃以下の場合は低温時工法を推奨します。
※施工前に現場の室温によくなじませてから施工してください。室温と床材に温度差があると、施工直後もしくは後日に目地隙、突き上げなどを起こすことがございます。
バスケットに入れる
19
件中 1~19件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02124508
WBE-411
¥
14,440
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58626513
WAE-5125
¥
14,085
取扱い終了
代替品有
05366497
WBE-408
¥
13,484
取扱い終了
05366515
WBE-409
¥
13,484
取扱い終了
05366524
WBE-410
¥
13,484
取扱い終了
58626452
WAE-4405
¥
14,085
取扱い終了
58626461
WAE-4406
¥
14,085
取扱い終了
58626477
WAE-4407
¥
14,085
取扱い終了
58626486
WAE-4664
¥
14,085
取扱い終了
58626495
WAE-4665
¥
14,085
取扱い終了
58626504
WAE-4666
¥
14,085
取扱い終了
58626522
WAE-6012
¥
14,085
取扱い終了
58626531
WAE-6013
¥
14,085
取扱い終了
58626547
WAE-6014
¥
14,085
取扱い終了
58626556
WAE-6015
¥
14,085
取扱い終了
58626565
WAE-6016
¥
14,085
取扱い終了
58626574
WAE-6017
¥
14,085
取扱い終了
05366488
WBE-310
¥
14,085
取扱い終了
05366506
WBE-311
¥
14,085
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください