日研工作所
ミニチャック
寸法D1(Φmm)
15
寸法l1(mm)
30
寸法l2(mm)
43
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58593981
MBT40-MMC4-90
90
30,000
1.2
¥
55,800
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58593997
MBT50-MMC4-105
105
20,000
3.8
¥
66,800
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください