日研工作所
ミギリードリーマ
刃形
スパイラル
コーティング
TiNコ-ティング
内容量
1個
バスケットに入れる
31
件中 1~31件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
加工穴D(mm)
シャンク
刃長l1(mm)
全長L(mm)
刃径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58594471
RNS-5.0F
5
ストレートシャンク止まり穴用右リードリーマ
24
90
5
¥
15,200
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58594487
RNS-51.0F
-
ストレートシャンク止まり穴用右リードリーマ
60
-
51
¥
158,200
取扱い終了
58594496
RNS-52.0F
-
ストレートシャンク止まり穴用右リードリーマ
60
-
52
¥
158,200
取扱い終了
58594505
RNS-53.0F
-
ストレートシャンク止まり穴用右リードリーマ
60
-
53
¥
158,200
取扱い終了
58594514
RNS-54.0F
-
ストレートシャンク
60
-
54
¥
158,200
取扱い終了
58594523
RNS-55.0F
-
ストレートシャンク
60
-
55
¥
158,200
取扱い終了
58594532
RNS-56.0F
-
ストレートシャンク
60
-
56
¥
187,000
取扱い終了
58594541
RNS-57.0F
-
ストレートシャンク
60
-
57
¥
187,000
取扱い終了
58594557
RNS-58.0F
-
ストレートシャンク
60
-
58
¥
187,000
取扱い終了
58594566
RNS-59.0F
-
ストレートシャンク
60
-
59
¥
187,000
取扱い終了
58594575
RNS-60.0F
-
ストレートシャンク
60
-
60
¥
187,000
取扱い終了
58594584
RNS-61.0F
-
ストレートシャンク
60
-
61
¥
237,600
取扱い終了
58594593
RNS-62.0F
-
ストレートシャンク
60
-
62
¥
237,600
取扱い終了
58594602
RNS-63.0F
-
ストレートシャンク
60
-
63
¥
237,600
取扱い終了
58594611
RNS-64.0F
-
ストレートシャンク
60
-
64
¥
237,600
取扱い終了
58594627
RNS-65.0F
-
ストレートシャンク
65
-
65
¥
237,600
取扱い終了
58594636
RNS-66.0F
-
ストレートシャンク
65
-
66
¥
280,700
取扱い終了
58594645
RNS-67.0F
-
ストレートシャンク
65
-
67
¥
280,700
取扱い終了
58594654
RNS-68.0F
-
ストレートシャンク
65
-
68
¥
280,700
取扱い終了
58594663
RNS-69.0F
-
ストレートシャンク
65
-
69
¥
280,700
取扱い終了
58594672
RNS-70.0F
-
ストレートシャンク
65
-
70
¥
280,700
取扱い終了
58594681
RNS-71.0F
-
ストレートシャンク
65
-
71
¥
349,200
取扱い終了
58594697
RNS-72.0F
-
ストレートシャンク
65
-
72
¥
349,200
取扱い終了
58594706
RNS-73.0F
-
ストレートシャンク
65
-
73
¥
349,200
取扱い終了
58594715
RNS-74.0F
-
ストレートシャンク
65
-
74
¥
349,200
取扱い終了
58594724
RNS-75.0F
-
ストレートシャンク
65
-
75
¥
349,200
取扱い終了
58594733
RNS-76.0F
-
ストレートシャンク
65
-
76
¥
401,700
取扱い終了
58594742
RNS-77.0F
-
ストレートシャンク
65
-
77
¥
401,700
取扱い終了
58594751
RNS-78.0F
-
ストレートシャンク
65
-
78
¥
401,700
取扱い終了
58594767
RNS-79.0F
-
ストレートシャンク
65
-
79
¥
401,700
取扱い終了
58594776
RNS-80.0F
-
ストレートシャンク
65
-
80
¥
401,700
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください