日研工作所
HSK 正面フライスアーバA型
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法L(mm)
寸法C(mm)
寸法W(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58603447
HSK100A-FMA47.625-75
47.625
75
128.57
25.4
5.3
¥
32,550
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58603386
HSK100A-FMA25.4-200
-
-
-
-
-
¥
38,800
取扱い終了
58603395
HSK100A-FMA25.4-250
-
-
-
-
-
¥
43,800
取扱い終了
58603404
HSK100A-FMA31.75-150
-
-
-
-
-
¥
32,100
取扱い終了
58603413
HSK100A-FMA31.75-200
-
-
-
-
-
¥
38,800
取扱い終了
58603422
HSK100A-FMA38.1-150
-
-
-
-
-
¥
32,100
取扱い終了
58603431
HSK100A-FMA38.1-200
-
-
-
-
-
¥
38,800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください