曜日別特売

超硬ミルリーマ

超硬ミルリーマ - 日研工作所
材質超硬刃形スパイラルシャンクストレートシャンク内容量1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全31種類を絞り込む
刃長l1(mm)
刃径(Φmm)
31種類すべて表示中
注文コード
品番
加工穴D(mm)
刃長l1(mm)
全長L(mm)
刃径(Φmm)
シャンク径d(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58604551HMS-3.03166033
19,100
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
58604567HMS-4.04186044
17,200
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
58604576HMS-5.05227555
14,300
13,980
15,378(税込)
当日出荷
58604585HMS-5.5-251005.56
14,300
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
58604594HMS-6.062510066
14,300
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
58604603HMS-6.5-251106.58
15,400
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
58604612HMS-7.072511078
15,400
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
58604621HMS-7.5-251257.58
17,500
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
58604637HMS-8.082512588
17,500
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
58604646HMS-8.5-251358.510
19,700
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
58604655HMS-9.0925135910
19,700
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
58604664HMS-9.5-291509.510
22,000
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
58604673HMS-10.010291501010
22,000
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
58604682HMS-10.5-29-10.512
24,200
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
58604691HMS-11.011291551112
24,200
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
58604707HMS-11.5-29-11.512
26,200
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
58604716HMS-12.012291601212
26,200
25,980
28,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
58604725HMS-12.5-29-12.512
28,400
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
58604734HMS-13.013291651312
28,400
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
58604743HMS-13.5-29-13.516
30,700
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
58604752HMS-14.014291701416
30,700
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
58604761HMS-15.015291801516
オープン
取扱い終了
58604777HMS-16.016301851616
オープン
取扱い終了
58604786HMS-17.017301851716
オープン
取扱い終了
58604795HMS-18.018301951820
オープン
取扱い終了
58604804HMS-19.019301951920
オープン
取扱い終了
58604813HMS-20.020302052020
オープン
取扱い終了
58604822HMS-22.02233.52152220
オープン
取扱い終了
58604831HMS-24.02433.52302425
オープン
取扱い終了
58604847HMS-25.02533.52302525
オープン
取扱い終了
58604856HMS-30.030392403032
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする