超硬ブローチリーマ

超硬ブローチリーマ - 日研工作所
内容量1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
刃長l1(mm)
シャンク
全長L(mm)
刃径(Φmm)
刃形
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58606983SX-2.0超硬16ストレートシャンク5520スパイラル
13,000
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
58606992SX-3.0超硬16ストレートシャンク603スパイラル
13,000
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
58607001SX-4.0超硬18ストレートシャンク604スパイラル
10,400
9,898
10,888(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
58607017SX-5.0超硬22ストレートシャンク755スパイラル
10,400
9,898
10,888(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
58607026SX-6.0超硬25ストレートシャンク1006スパイラル
7,800
7,798
8,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
58607035SX-7.0超硬25ストレートシャンク1107スパイラル
9,100
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
返品不可
58607044SX-8.0超硬25ストレートシャンク1258スパイラル
10,400
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
58607053SX-9.0超硬25ストレートシャンク1359スパイラル
11,800
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
58607062SX-10.0超硬29ストレートシャンク15010スパイラル
13,000
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
58607071SX-11.0超硬29ストレートシャンク15511スパイラル
16,400
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
58607087SX-12.0超硬29ストレートシャンク16012スパイラル
17,800
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
58607096SX-13.0超硬29ストレートシャンク16513スパイラル
19,300
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
58607105SX-14.0超硬29ストレートシャンク17014スパイラル
20,900
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
58607114SX-15.0超硬29ストレートシャンク18015スパイラル
オープン
取扱い終了
58607123SX-16.0超硬30ストレートシャンク18516スパイラル
オープン
取扱い終了
58607132SX-17.0超硬30ストレートシャンク18517スパイラル
オープン
取扱い終了
58607141SX-18.0超硬30ストレートシャンク19518スパイラル
オープン
取扱い終了
58607157SX-19.0超硬30ストレートシャンク19519スパイラル
オープン
取扱い終了
58607166SX-20.0超硬30ストレートシャンク20520スパイラル
オープン
取扱い終了
58607175SX-22.0超硬33.5ストレートシャンク21522スパイラル
オープン
取扱い終了
58607184SX-24.0超硬33.5ストレートシャンク23024スパイラル
オープン
取扱い終了
58607193SX-26.0超硬33.5ストレートシャンク23026スパイラル
オープン
取扱い終了
58607202SX-28.0超硬39ストレートシャンク24028スパイラル
オープン
取扱い終了
58607211SX-30.0超硬39ストレートシャンク24030スパイラル
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする