曜日別特売

タフカットスキルリーマ

タフカットスキルリーマ - 日研工作所タフカットスキルリーマ - 日研工作所
内容量1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全201種類を絞り込む
刃径(Φmm)
201種類すべて表示中
注文コード
品番
商品状態
材質
刃長l1(mm)
シャンク
全長L(mm)
刃径(Φmm)
刃形
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58608952SRM-6.0-特殊粉末ハイス+イオンナイトロ処理25テーパシャンク1306スパイラル
9,300
7,990
8,789(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
58608961SRM-6.5-特殊粉末ハイス+イオンナイトロ処理25テーパシャンク1406.5スパイラル
11,900
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
58608977SRM-7.0-特殊粉末ハイス+イオンナイトロ処理25テーパシャンク1407スパイラル
11,900
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
58608986SRM-7.5-特殊粉末ハイス+イオンナイトロ処理25テーパシャンク-7.5スパイラル
11,300
9,990
10,989(税込)
4日以内出荷
58608995SRM-8.0-特殊粉末ハイス+イオンナイトロ処理25テーパシャンク1508スパイラル
11,300
10,900
11,990(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
58609004SRM-8.5-特殊粉末ハイス+イオンナイトロ処理25テーパシャンク4008.5スパイラル
14,700
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
58609013SRM-9.0-特殊粉末ハイス+イオンナイトロ処理30テーパシャンク1659スパイラル
14,700
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
58609022SRM-9.5-特殊粉末ハイス+イオンナイトロ処理30テーパシャンク-9.5スパイラル
13,800
12,900
14,190(税込)
翌々日出荷
返品不可
58609031SRM-10.0-特殊粉末ハイス+イオンナイトロ処理30テーパシャンク16510スパイラル
13,800
12,900
14,190(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
58609047SRM-10.5-特殊粉末ハイス+イオンナイトロ処理30テーパシャンク17010.5スパイラル
17,800
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
58609056SRM-11.0-特殊粉末ハイス+イオンナイトロ処理30テーパシャンク17011スパイラル
17,800
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
58609065SRM-11.5-特殊粉末ハイス+イオンナイトロ処理30テーパシャンク17511.5スパイラル
18,400
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
58609074SRM-12.0-特殊粉末ハイス+イオンナイトロ処理30テーパシャンク17512スパイラル
18,400
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
58609083SRM-12.5-特殊粉末ハイス+イオンナイトロ処理30テーパシャンク18012.5スパイラル
16,100
15,900
17,490(税込)
翌々日出荷
返品不可
58609092SRM-13.0-特殊粉末ハイス+イオンナイトロ処理30テーパシャンク18013スパイラル
16,100
15,900
17,490(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
58609101SRM-13.5-特殊粉末ハイス+イオンナイトロ処理35テーパシャンク18013.5スパイラル
20,400
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
58609117SRM-14.0-特殊粉末ハイス+イオンナイトロ処理35テーパシャンク18014スパイラル
20,400
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
58609126SRM-14.5-特殊粉末ハイス+イオンナイトロ処理35テーパシャンク20014.5スパイラル
17,700
16,900
18,590(税込)
翌々日出荷
返品不可
58609135SRM-15.0-特殊粉末ハイス+イオンナイトロ処理35テーパシャンク20015スパイラル
17,700
16,900
18,590(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
58609144SRM-15.5-特殊粉末ハイス+イオンナイトロ処理35テーパシャンク20515.5スパイラル
22,300
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
58609153SRM-16.0-特殊粉末ハイス+イオンナイトロ処理35テーパシャンク20516スパイラル
22,300
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
58609162SRM-16.5-特殊粉末ハイス+イオンナイトロ処理35テーパシャンク20516.5スパイラル
19,400
18,900
20,790(税込)
翌々日出荷
返品不可
58609171SRM-17.0-特殊粉末ハイス+イオンナイトロ処理35テーパシャンク20517スパイラル
19,400
18,900
20,790(税込)
翌々日出荷
返品不可
58609187SRM-17.5-特殊粉末ハイス+イオンナイトロ処理40テーパシャンク21017.5スパイラル
20,500
19,900
21,890(税込)
翌々日出荷
返品不可
58609196SRM-18.0-特殊粉末ハイス+イオンナイトロ処理40テーパシャンク21018スパイラル
20,500
19,900
21,890(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
58609205SRM-18.5-特殊粉末ハイス+イオンナイトロ処理40テーパシャンク21018.5スパイラル
25,600
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
58609214SRM-19.0-特殊粉末ハイス+イオンナイトロ処理40テーパシャンク21019スパイラル
25,600
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
58609223SRM-19.5-特殊粉末ハイス+イオンナイトロ処理40テーパシャンク22019.5スパイラル
26,900
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
58609232SRM-20.0-特殊粉末ハイス+イオンナイトロ処理40テーパシャンク22020スパイラル
26,900
23,980
26,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
58609241SRM-20.5-特殊粉末ハイス+イオンナイトロ処理40テーパシャンク23020.5スパイラル
28,200
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
58609257SRM-21.0-特殊粉末ハイス+イオンナイトロ処理40テーパシャンク23021スパイラル
28,200
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
58609266SRM-21.5-特殊粉末ハイス+イオンナイトロ処理40テーパシャンク23021.5スパイラル
24,300
22,900
25,190(税込)
翌々日出荷
返品不可
58609275SRM-22.0-特殊粉末ハイス+イオンナイトロ処理40テーパシャンク23022スパイラル
24,300
23,900
26,290(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
58609284SRM-22.5-特殊粉末ハイス+イオンナイトロ処理40テーパシャンク24022.5スパイラル
25,400
23,900
26,290(税込)
翌々日出荷
返品不可
58609293SRM-23.0-特殊粉末ハイス+イオンナイトロ処理40テーパシャンク24023スパイラル
25,400
23,900
26,290(税込)
3日以内出荷
返品不可
58609302SRM-23.5-特殊粉末ハイス+イオンナイトロ処理40テーパシャンク25023.5スパイラル
26,500
24,900
27,390(税込)
翌々日出荷
返品不可
58609311SRM-24.0-特殊粉末ハイス+イオンナイトロ処理40テーパシャンク25024スパイラル
26,500
24,900
27,390(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
58609327SRM-24.5-特殊粉末ハイス+イオンナイトロ処理40テーパシャンク25524.5スパイラル
27,500
25,900
28,490(税込)
翌々日出荷
返品不可
58609336SRM-25.0-特殊粉末ハイス+イオンナイトロ処理40テーパシャンク25525スパイラル
27,500
25,900
28,490(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
58609345SRM-25.5-特殊粉末ハイス+イオンナイトロ処理40テーパシャンク25525.5スパイラル
28,200
25,900
28,490(税込)
翌々日出荷
返品不可
58609354SRM-26.0-特殊粉末ハイス+イオンナイトロ処理40テーパシャンク25526スパイラル
28,200
25,900
28,490(税込)
翌々日出荷
返品不可
58609363SRM-26.5-特殊粉末ハイス+イオンナイトロ処理40テーパシャンク25526.5スパイラル
34,100
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
58609372SRM-27.0-特殊粉末ハイス+イオンナイトロ処理40テーパシャンク25527スパイラル
34,100
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
58609381SRM-27.5-特殊粉末ハイス+イオンナイトロ処理45テーパシャンク26027.5スパイラル
29,400
26,900
29,590(税込)
翌々日出荷
返品不可
58609397SRM-28.0-特殊粉末ハイス+イオンナイトロ処理45テーパシャンク26028スパイラル
29,400
26,900
29,590(税込)
翌々日出荷
返品不可
58609406SRM-28.5-特殊粉末ハイス+イオンナイトロ処理45テーパシャンク26028.5スパイラル
30,400
27,900
30,690(税込)
翌々日出荷
返品不可
58609415SRM-29.0-特殊粉末ハイス+イオンナイトロ処理45テーパシャンク26029スパイラル
30,400
27,900
30,690(税込)
翌々日出荷
返品不可
58609424SRM-29.5-特殊粉末ハイス+イオンナイトロ処理45テーパシャンク26029.5スパイラル
33,300
29,900
32,890(税込)
4日以内出荷
58609433SRM-30.0-特殊粉末ハイス+イオンナイトロ処理45テーパシャンク26030スパイラル
33,300
29,900
32,890(税込)
翌々日出荷
返品不可
58609442SRM-30.5-特殊粉末ハイス+イオンナイトロ処理45テーパシャンク30030.5スパイラル
34,400
29,900
32,890(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする