オイルジェッタバイトスリーブ

オイルジェッタバイトスリーブ - 日研工作所オイルジェッタバイトスリーブ - 日研工作所
内容量1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
41件中 141各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法C(mm)
寸法C(Φmm)
寸法L(mm)
寸法l(mm)
寸法l1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58617921LEA16-6-15.570--
6,300
6,290
6,919(税込)
5日以内出荷
返品不可
58617937LEA16-8-1670--
6,300
6,290
6,919(税込)
4日以内出荷
返品不可
58617946LEA20-6-1870--
6,500
5,990
6,589(税込)
4日以内出荷
返品不可
58617955LEA20-8-19.570--
6,500
5,990
6,589(税込)
4日以内出荷
返品不可
58617964LEA20-10-19.570--
6,500
5,990
6,589(税込)
4日以内出荷
返品不可
58617973LEA20-12-3070--
6,500
5,990
6,589(税込)
4日以内出荷
返品不可
58617982LEA25-6-2070--
6,800
6,490
7,139(税込)
翌々日出荷
58617991LEA25-8-2270--
6,800
6,490
7,139(税込)
9日以内出荷
58618007LEA25-10-2270--
6,800
6,790
7,469(税込)
翌々日出荷
58618016LEA25-12-2470--
6,800
6,790
7,469(税込)
翌々日出荷
58618025LEA25-16-24.570--
6,800
6,790
7,469(税込)
翌々日出荷
58618034LEA32-8-2270--
7,300
7,290
8,019(税込)
翌々日出荷
58618043LEA32-10-2470--
7,300
6,990
7,689(税込)
翌々日出荷
58618052LEA32-12-2670--
7,300
7,290
8,019(税込)
翌々日出荷
58618061LEA32-16-3070--
7,300
7,290
8,019(税込)
翌々日出荷
58618077LEA32-20-31.570--
7,300
7,290
8,019(税込)
翌々日出荷
58618086LEA32-25-4370--
7,300
6,990
7,689(税込)
4日以内出荷
返品不可
58618095LEA40-10-2470--
8,100
7,990
8,789(税込)
4日以内出荷
返品不可
58618104LEA40-12-2670--
8,100
7,990
8,789(税込)
5日以内出荷
返品不可
58618113LEA40-16-3070--
8,100
7,990
8,789(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
58618122LEA40-20-3470--
8,100
8,090
8,899(税込)
24日以内出荷
返品不可
58618131LEA40-25-4870--
8,100
7,990
8,789(税込)
翌々日出荷
58618147LEA40-32-5370--
8,100
7,690
8,459(税込)
4日以内出荷
返品不可
58618156LEA50-12-----
8,900
8,490
9,339(税込)
4日以内出荷
返品不可
58618165LEA50-16-----
8,900
8,490
9,339(税込)
4日以内出荷
返品不可
58618174LEA50-20-----
8,900
8,490
9,339(税込)
4日以内出荷
返品不可
58618183LEA50-25-----
8,900
8,490
9,339(税込)
4日以内出荷
返品不可
58618192LEA50-32-----
8,900
8,490
9,339(税込)
4日以内出荷
返品不可
58618201LE25-MT147--1544.5
10,650
9,990
10,989(税込)
4日以内出荷
返品不可
58618217LE25-MT247--1557
10,650
9,990
10,989(税込)
4日以内出荷
返品不可
58618226LE32-MT147--1544.5
11,150
10,900
11,990(税込)
4日以内出荷
返品不可
58618235LE32-MT247--1559
11,150
10,900
11,990(税込)
4日以内出荷
返品不可
58618244LE32-MT356--2565
11,150
10,900
11,990(税込)
4日以内出荷
返品不可
58618253LE40-MT156--1841.5
11,950
11,900
13,090(税込)
4日以内出荷
返品不可
58618262LE40-MT256--1856
11,950
11,900
13,090(税込)
4日以内出荷
返品不可
58618271LE40-MT356--2565
11,950
11,900
13,090(税込)
4日以内出荷
返品不可
58618287LE40-MT478--50.563
11,950
11,900
13,090(税込)
4日以内出荷
返品不可
58618296LE50-MT1-----
12,700
11,900
13,090(税込)
4日以内出荷
返品不可
58618305LE50-MT2-----
12,700
11,900
13,090(税込)
4日以内出荷
返品不可
58618314LE50-MT3-----
12,700
11,900
13,090(税込)
4日以内出荷
返品不可
58618323LE50-MT4-----
12,700
11,900
13,090(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドリルソケット・ドリルスリープの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/053/
2022-12-14

スリーブ・ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする