曜日別特売

PFラジカルミルリーマ

PFラジカルミルリーマ - 日研工作所
材質超硬刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングTiCN2コーティング内容量1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
加工穴D(mm)
刃長l1(mm)
全長L(mm)
刃径(Φmm)
シャンク径d(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58621726RMSS-3.03166033
18,200
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
58621735RMSS-3.5-18603.54
18,200
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
58621744RMSS-4.04186044
17,300
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
58621753RMSS-4.5-22704.55
17,300
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
58621762RMSS-5.05227055
15,000
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
58621771RMSS-5.5-25855.56
15,000
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
58621787RMSS-6.06258566
15,500
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
58621796RMSS-6.5-25906.58
15,500
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
58621805RMSS-7.07259078
15,900
15,880
17,468(税込)
翌々日出荷
58621814RMSS-7.5-251007.58
18,400
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
58621823RMSS-8.5-251058.510
20,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
58621832RMSS-9.5-291109.510
21,200
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
58621841PF-RMSS-10.5-3011510.512
22,700
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
58621857PF-RMSS-11.011221151112
22,700
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
58621866PF-RMSS-11.5-2212511.512
23,900
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
58621875PF-RMSS-12.012221251212
23,900
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
58621884PF-RMSS-12.5-2213012.512
27,500
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
58621893PF-RMSS-13.013221301312
27,500
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
58621902PF-RMSS-13.5-2213013.516
29,600
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
58621911PF-RMSS-14.014221301416
29,600
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする