曜日別特売

HDMIケーブル 2050mm 金メッキ

HDMIケーブル 2050mm 金メッキ - DXアンテナHDMIケーブル 2050mm 金メッキ - DXアンテナHDMIケーブル 2050mm 金メッキ - DXアンテナ
(11件のレビュー)

High Speed HDMI Cable with Ethernetに適合。映像・音声・制御信号を一体化したHDMIシングルケーブルで、AV機器の配線を1本で簡略化できます。3D映像、4K×2K解像度に対応。完全なデジタル伝送であるため、DA/AD変換回路が不要で、伝送過程で画質・音質が劣化を低減します。
HDMIケーブルです。High Speed HDMI with Ethernet に対応 。映像・音声・制御信号を一体化したシングルケーブルです。AV機器の配線を1本で簡略化できます。完全なデジタル伝送であるため、DA/AD変換回路が不要で、伝送過程で画質・音質が劣化を低減。映像・音声を非圧縮でプレーヤーからテレビ側へ伝送できます。HDMIプラグ金メッキ加工です。

仕様High Speed HDMI Cable With Ethernetプラグ【HDMIコネクタ】金メッキケーブル長(mm)2050内容量1本
注意
※マニュアルについては、メーカーHPをご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58628832HM23KH
オープン
3,500
3,850(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58628832
2023-01-27
用途: TV・音響
有限会社Plan net

到着して装着し現在使用してますが、今のところ何も問題なく使用中です。とてもいい感じがします。

対象商品 : 58628832
2020-05-05
用途: PCとテレビの接続
deliTok飲食業

何ら問題なく使えます。自分の選択ミスですがもう少し長いケーブルにしても良かった。事前に測っておくべきでした。

対象商品 : 58628832
2019-08-18
用途: 中古のテレビを購入したらHDMIケーブルがなく購入しました。
その他業種

家電の量販店で見たら高額のものばかりで安くて何の異常もなく満足です・

対象商品 : 58628832
2019-02-17
用途: PC-モニター間に使用しています。
青木歯科医療・福祉・介護関連業

ゲームやクリエイトな仕事にPCを使っている訳では無く、趣味の粋ですので全く問題ありません。因みにi7-第八世代です。
仕事ではXenonを使用するため業者の用意したケーブルしか使わせてもらえませんが、パーソナルユースには十分かと思います。
この値段で金メッキ(?)だったらお買い得ですよ!

対象商品 : 58628832
2019-06-28
用途: 会議の中でPCのデータをモニターに映して解析
株式会社エクシード

現在仕様している中で特に問題無く使えてます。
満足しています。

対象商品 : 58628832
2018-12-31
用途: 4Kチューナーと4K対応テレビの接続に使用
パナライフのだ

比較的柔らかく4K放送問は問題く受信できています。
ただ、何年も使用してみないと接触不良等の問題はわかりませんが。

対象商品 : 58628832
2022-02-10
用途: 2画面PCモニターとPC接続
海道小子どもの家教育・研究機関

ケーブルの柔軟性を上げれば もっと使いやすくなると思います。

対象商品 : 58628832
2018-04-15
用途: PCとLCDの接続
教育・研究機関

デュアルモニタにするため、D-Sub15pinと併用しています。細すぎず太過ぎず、取り回しも良く画像も鮮明です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ用ケーブル/アンテナ端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする