曜日別特売

アンテナマスト(溶融亜鉛メッキ)

アンテナマスト(溶融亜鉛メッキ) - DXアンテナアンテナマスト(溶融亜鉛メッキ) - DXアンテナアンテナマスト(溶融亜鉛メッキ) - DXアンテナアンテナマスト(溶融亜鉛メッキ) - DXアンテナアンテナマスト(溶融亜鉛メッキ) - DXアンテナアンテナマスト(溶融亜鉛メッキ) - DXアンテナアンテナマスト(溶融亜鉛メッキ) - DXアンテナアンテナマスト(溶融亜鉛メッキ) - DXアンテナ
(1件のレビュー)

Φ31.8mmのアンテナマストです。マスト長1.8m。サビに強い溶融亜鉛メッキ仕様。上部に樹脂マストキャップ付きです。
地デジ用アンテナマスト180cm。マスト径Φ31.8mm。上端に樹脂製キャップ付。表面仕上げは錆に強い溶融亜鉛メッキ仕様。

材質鋼板、溶融亜鉛メッキ厚さ(mm)1.6質量(kg)2.4長さ(m)1.8マスト径(Φmm)31.8内容量1個
注意
※マニュアルについては、メーカーHPをご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58631492AM18321H
7,140
7,098
7,808(税込)
当日出荷
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58631492
2016-10-23
用途: アンテナマストの延長
製造業

作りはしっかりしていて頑丈でサビにも強そうで安心して使えそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アンテナ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする