曜日別特売

マストカップリング マスト接続金具 溶融亜鉛メッキ鋼板

マストカップリング マスト接続金具 溶融亜鉛メッキ鋼板 - DXアンテナマストカップリング マスト接続金具 溶融亜鉛メッキ鋼板 - DXアンテナマストカップリング マスト接続金具 溶融亜鉛メッキ鋼板 - DXアンテナ
(2件のレビュー)

より高い位置にアンテナを設置したい場合に、2本のマストをつなぎ合わせるパーツです。直径25.4mmマスト用です。
アンテナの高さが不足するときマストを継ぎ足す場合に使います。錆に強い溶融亜鉛メッキ鋼板仕上げ。

内容量1個
注意
※マニュアルについては、メーカーHPをご確認ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合マスト径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58631666MCP-25N25.4
580
579
637(税込)
当日出荷
58631675MCP-32N31.8
740
739
813(税込)
当日出荷
58631684SCP-25×32N25と32の接続用
990
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58631675
2022-05-22
用途: パイプ継足し補強時

φ32mmパイプにピッタリでした。しっかり補強出来て安心です。

1が参考にしています
対象商品 : 58631675
2015-02-27
用途: アンテナマストの継ぎ手
ライブリースペース 「和」

業務外での使用ですが、
格安で助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アンテナ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする