曜日別特売

突出し金具(ステンレス) UHFアンテナ用

突出し金具(ステンレス) UHFアンテナ用 - DXアンテナ突出し金具(ステンレス) UHFアンテナ用 - DXアンテナ突出し金具(ステンレス) UHFアンテナ用 - DXアンテナ突出し金具(ステンレス) UHFアンテナ用 - DXアンテナ突出し金具(ステンレス) UHFアンテナ用 - DXアンテナ突出し金具(ステンレス) UHFアンテナ用 - DXアンテナ

軒先の長さに合わせて選べる壁面取付金具(200mm用)。耐風速50m/sに対応した壁面取付金具。錆に強いステンレスを採用。
地デジアンテナを壁面に設置する金具。軒先の長さに合わせて選べるサイズ。突き出し量200mm。壁面取付部が小さく棟木や柱、壁にスッキリ取り付けが可能。適合マスト径Φ22~Φ32mm 。錆に強いステンレス製で海の近くでも安心です

内容量1個
注意
※マニュアルについては、メーカーHPをご確認ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
適合マスト径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49133814MW20S0.622~32
12,410
8,798
9,678(税込)
当日出荷
58631833MH-9S0.5222~31.8
6,800
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
58631833MH-9S49133814MW20SMH-9S 突出し金具(ステンレス) UHFアンテナ用 DXアンテナ 49133814突出し金具(ステンレス) UHFアンテナ用DXアンテナ1個
8,798
税込9,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アンテナ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする