曜日別特売

突出し金具(溶融亜鉛メッキ) UHFアンテナ用

突出し金具(溶融亜鉛メッキ) UHFアンテナ用 - DXアンテナ突出し金具(溶融亜鉛メッキ) UHFアンテナ用 - DXアンテナ突出し金具(溶融亜鉛メッキ) UHFアンテナ用 - DXアンテナ突出し金具(溶融亜鉛メッキ) UHFアンテナ用 - DXアンテナ突出し金具(溶融亜鉛メッキ) UHFアンテナ用 - DXアンテナ突出し金具(溶融亜鉛メッキ) UHFアンテナ用 - DXアンテナ

軒先の長さに合わせて選べる壁面取付金具(300mm用)。耐風速50m/sに対応。錆に強い溶融亜鉛メッキを採用しています。
軒先の長さに合わせて選べるUHFアンテナ壁面取付金具(300mm用)です。豪雨や強風などにも耐えられる耐風速50m/sの強度です。溶融亜鉛メッキ鋼塗装処理で錆にも強い塗装です。マスト径はΦ22~32に対応しています。取付け部が小さくスッキリ取付けられます。

内容量1個
注意
※マニュアルについては、メーカーHPをご確認ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
適合マスト径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49133832MW30Z1.122~32
6,490
3,998
4,398(税込)
当日出荷
58631842MH-8Z0.5222~27.2
2,360
取扱い終了
58631851MH-321Z1.125~32
3,100
取扱い終了
58631867MH-322Z1.325~32
3,550
取扱い終了
58631876KM321H2.625~32
7,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
58631842MH-8Z24776246MW20ZMH-8Z 壁面取付金具(溶融亜鉛メッキ) UHFアンテナ用 鋼板 溶融亜鉛メッキ DXアンテナ 24776246壁面取付金具(溶融亜鉛メッキ) UHFアンテナ用 鋼板 溶融亜鉛メッキDXアンテナ1個
4,198
税込4,618
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
58631851MH-321Z24776246MW20ZMH-321Z 壁面取付金具(溶融亜鉛メッキ) UHFアンテナ用 鋼板 溶融亜鉛メッキ DXアンテナ 24776246壁面取付金具(溶融亜鉛メッキ) UHFアンテナ用 鋼板 溶融亜鉛メッキDXアンテナ1個
4,198
税込4,618
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
58631867MH-322Z49133832MW30ZMH-322Z 突出し金具(溶融亜鉛メッキ) UHFアンテナ用 DXアンテナ 49133832突出し金具(溶融亜鉛メッキ) UHFアンテナ用DXアンテナ1個
3,998
税込4,398
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アンテナ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする