内装用化粧板

内装用化粧板 - ハマトリオ内装用化粧板 - ハマトリオ内装用化粧板 - ハマトリオ
(3件のレビュー)
厚さ(mm)2.5寸法(mm)910×1820内容量1ケース(10枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58634475桐板目桐板目
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
58634484シナ板目シナ板目
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
58634493襖下地合板襖下地合板
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58634484
2018-06-06
用途: 和室の土壁が古いので下地を打ち付けて化粧用に張り付けしました。
ア・ア・ン コーポレーション株式会社建設業・工事業

切断もカッターで容易に出来、綺麗な色でとても部屋が明るくなりました。

3が参考にしています
対象商品 : 58634475
2017-10-05
用途: 物置の内壁の仕上げにしました
ジャネイカ

入り組んだ柱などあるところに設置するのに、カッターで切ったり、扱いがしやすく、桐の見た目も、さわり心地もよく大満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 58634484
2015-11-11
用途: 室内DIY
農・林・水産業

大量の輸送がしてもらえて便利だった。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

合板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする