曜日別特売

補償導線

補償導線 - 二宮電線工業補償導線 - 二宮電線工業補償導線 - 二宮電線工業補償導線 - 二宮電線工業補償導線 - 二宮電線工業補償導線 - 二宮電線工業補償導線 - 二宮電線工業補償導線 - 二宮電線工業
(4件のレビュー)
種類産業機械用ケーブル対数(P)1全長(m)20RoHS指令(10物質対応)対応内容量1巻(20m)
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
導体外径(Φmm)
温度(℃)
許容差
補償導線
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58763406JX-G(J用) 7/0.3X1P0.9(補償接点)-25~+200【クラス1(μV)】±85、【クラス2(μV)】±140JX
オープン
8,298
9,128(税込)
当日出荷
58763424RX-G(R用) 7/0.3X1P0.9(補償接点)0~+200【SPECIAL(℃)】-、【STANDARD(℃)】±5.0RX
オープン
7,798
8,578(税込)
当日出荷
58763442VX-G(K用) 7/0.3X1P0.9(補償接点)0~+100【クラス1(μV)】-、【クラス2(μV)】±100VX(KCC)
オープン
8,498
9,348(税込)
当日出荷
58763397JX-G(J用) 4/0.65X1P1.57(補償接点)-25~+200【クラス1(μV)】±85、【クラス2(μV)】±140JX
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
58763415RX-G(R用) 4/0.65X1P1.57(補償接点)0~+200【SPECIAL(℃)】-、【STANDARD(℃)】±5.0RX
オープン
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
58763433VX-G(K用) 4/0.65X1P1.57(補償接点)0~+100【クラス1(μV)】-、【クラス2(μV)】±100VX(KCC)
オープン
17,980
19,778(税込)
当日出荷
58763451WX-H(K用) 4/0.65X1P1.57(補償接点)0~+150【クラス1(μV)】-、【クラス2(μV)】±100WX(KCB)
オープン
21,980
24,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58763442
2016-02-16
用途: 太陽光パネルの温度監視
サービス業

屋根の太陽光パネルの温度監視をする目的で購入しました。
他社製品と同等の性能で、しかも安いので助かりました。

対象商品 : 58763442
2015-12-14
用途: ビニルハウスの温度測定
株式会社京都環境保全公社

色々な長さをライナップしてもらえばうれしいです。

1が参考にしています
対象商品 : 58763442
2015-12-09
用途: ビニルハウスの温度制御
株式会社京都環境保全公社

長さの異なる(もっと長いものも場合によっては必要)ものをラインナップしてもらえれば幸いです

対象商品 : 58763433
2017-03-21
用途: 蒸気養生の管理
ベルテクス株式会社

黒のビニルテープを巻いて束ねて納品されましたが
ビニルテープを剥がすと粘着のりが導線の表面に残り、
ネバネバを拭き取るのが面倒でした
別のもので導線を束ねて欲しい
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
2022-04-04

熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする