曜日別特売

600V ビニルキャブタイヤケーブル

600V ビニルキャブタイヤケーブル - 三ツ星600V ビニルキャブタイヤケーブル - 三ツ星600V ビニルキャブタイヤケーブル - 三ツ星600V ビニルキャブタイヤケーブル - 三ツ星600V ビニルキャブタイヤケーブル - 三ツ星600V ビニルキャブタイヤケーブル - 三ツ星600V ビニルキャブタイヤケーブル - 三ツ星600V ビニルキャブタイヤケーブル - 三ツ星
(28件のレビュー)

汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。

用途600V以下の移動用電機器の電源回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。種類産業機械用ケーブル内容量1巻
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全272種類を絞り込む
全長(m)
272種類すべて表示中
注文コード
品番
商品状態
長さ(m)
全長(m)
公称断面積(mm2)
概算質量(kg/km)
仕上外径(Φmm)
導体公称断面積(mm2)
絶縁体厚さ(mm)
線心外径(mm)
導体構成(本/mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58767046VCT(灰) 0.75SQx2C--20-1008.80.750.82.730/0.18
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
58767055VCT(灰) 0.75SQx3C--20-1159.20.750.82.730/0.18
オープン
5,398
5,938(税込)
当日出荷
58767064VCT(灰) 0.75SQx4C--20-1359.90.750.82.730/0.18
オープン
6,898
7,588(税込)
当日出荷
58767073VCT(灰) 1.25SQx2C--20-1259.61.250.83.150/0.18
オープン
5,898
6,488(税込)
当日出荷
58767082VCT(灰) 1.25SQx3C--20-14510.11.250.83.150/0.18
オープン
8,198
9,018(税込)
当日出荷
58767091VCT(灰) 1.25SQx4C--20-17511.11.250.83.150/0.18
オープン
10,980
12,078(税込)
当日出荷
58767107VCT(灰) 2SQx2C--20-15510.420.83.437/0.26
オープン
8,398
9,238(税込)
当日出荷
58767116VCT(灰) 2SQx3C--20-18010.920.83.437/0.26
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
58767125VCT(灰) 2SQx4C--20-21511.820.83.437/0.26
オープン
15,980
17,578(税込)
当日出荷
58767134VCT(灰) 3.5SQx2C--20-21511.83.50.84.145/0.32
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
58767143VCT(灰) 3.5SQx3C--20-26012.63.50.84.145/0.32
オープン
16,980
18,678(税込)
当日出荷
58767152VCT(灰) 3.5SQx4C--20-32513.93.50.84.145/0.32
オープン
21,980
24,178(税込)
当日出荷
58767161VCT(灰) 5.5SQx2C--20-31514.25.51.05.170/0.32
オープン
18,980
20,878(税込)
当日出荷
58767177VCT(灰) 5.5SQx3C--20-380155.51.05.170/0.32
オープン
24,980
27,478(税込)
当日出荷
58767186VCT(灰) 5.5SQx4C--20-47016.55.51.05.170/0.32
オープン
33,980
37,378(税込)
当日出荷
58767195VCT(灰) 8SQx2C--20-42516.481.26.150/0.45
オープン
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
58767204VCT(灰) 8SQx3C--20-52017.581.26.150/0.45
オープン
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
58767213VCT(灰) 8SQx4C--20-65019.381.26.150/0.45
オープン
46,980
51,678(税込)
当日出荷
58767222VCT(灰) 14SQx2C--20-66020141.47.788/0.45
オープン
44,980
49,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
58767231VCT(灰) 14SQx3C--20-82021.4141.47.788/0.45
オープン
63,980
70,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
58767247VCT(灰) 14SQx4C--20-103023.6141.47.788/0.45
オープン
82,980
91,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
58767256VCT(灰) 22SQx2C--20-108525.8221.610.27/20/0.45
オープン
74,980
82,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
58767265VCT(灰) 22SQx3C--20-135527.6221.610.27/20/0.45
オープン
99,980
109,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
58767274VCT(灰) 22SQx4C--20-169030.4221.610.27/20/0.45
オープン
139,800
153,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
地域運賃
58767283VCT(灰) 38SQx3C--20-211033.6381.812.77/34/0.45
オープン
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
58767292VCT(灰) 38SQx4C--20-266537.3381.812.77/34/0.45
オープン
239,800
263,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
58767301VCT(灰) 60SQx3C--20-307539.8601.815.219/20/0.45
オープン
279,800
307,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
58767317VCT(灰) 60SQx4C--20-387544.1601.815.219/20/0.45
オープン
369,800
406,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
58767326VCT(灰) 100SQx3C--20-497049.61002.019.219/34/0.45
オープン
479,800
527,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
58767335VCT(灰) 0.75SQx2C--50-1008.80.750.82.730/0.18
オープン
9,498
10,448(税込)
当日出荷
58767344VCT(灰) 0.75SQx3C--50-1159.20.750.82.730/0.18
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
58767353VCT(灰) 0.75SQx4C--50-1359.90.750.82.730/0.18
オープン
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
58767362VCT(灰) 1.25SQx2C-50501.251259.61.250.83.150/0.18
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
58767371VCT(灰) 1.25SQx3C--50-14510.11.250.83.150/0.18
オープン
18,980
20,878(税込)
当日出荷
58767387VCT(灰) 1.25SQx4C--50-17511.11.250.83.150/0.18
オープン
23,980
26,378(税込)
当日出荷
58767396VCT(灰) 2SQx2C--50-15510.420.83.437/0.26
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
58767405VCT(灰) 2SQx3C--50-18010.920.83.437/0.26
オープン
29,980
32,978(税込)
当日出荷
58767414VCT(灰) 2SQx4C--50-21511.820.83.437/0.26
オープン
44,980
49,478(税込)
当日出荷
58767423VCT(灰) 3.5SQx2C--50-21511.83.50.84.145/0.32
オープン
44,980
49,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
58767432VCT(灰) 3.5SQx3C--50-26012.63.50.84.145/0.32
オープン
41,980
46,178(税込)
当日出荷
58767441VCT(灰) 3.5SQx4C--50-32513.93.50.84.145/0.32
オープン
53,980
59,378(税込)
当日出荷
58767457VCT(灰) 5.5SQx2C--50-31514.25.51.05.170/0.32
オープン
62,980
69,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
58767466VCT(灰) 5.5SQx3C--50-380155.51.05.170/0.32
オープン
42,980
47,278(税込)
当日出荷
58767475VCT(灰) 5.5SQx4C--50-47016.55.51.05.170/0.32
オープン
85,980
94,578(税込)
当日出荷
58767484VCT(灰) 8SQx2C--50-42516.481.26.150/0.45
オープン
64,980
71,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
58767493VCT(灰) 8SQx3C--50-52017.581.26.150/0.45
オープン
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58767502VCT(灰) 8SQx4C--50-65019.381.26.150/0.45
オープン
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58767511VCT(灰) 14SQx2C--50-66020141.47.788/0.45
オープン
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58767527VCT(灰) 14SQx3C--50-82021.4141.47.788/0.45
オープン
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58767536VCT(灰) 14SQx4C--50-103023.6141.47.788/0.45
オープン
229,800
252,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:28
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 04723942
2024-05-15
用途: チェーンブロックの延長用として使用
製造業

チェーンブロックを取付けてる門型鋼を移動する際、電源コードが短いので延長しました。
線材が柔らかく扱いやすいかった。

対象商品 : 58767134
2024-02-27
用途: 延長コード作製。

問題無く使えてます 後は耐久性が有ればいいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 58767125
2023-02-07
用途: 既存の機械のキャブタイヤ劣化による付け替え
株式会社三起工業

三ツ星製の製品でした。品質も良く通常使用において何一つ不足はありませんでした。

1が参考にしています
対象商品 : 58767082
2022-07-25
用途: 機器配線(固定)に使用
株式会社オーレックス

非常に柔軟でしなやか。
これは1.25sq×3芯で購入したが、他メーカーの同形式よりも柔らかく布線にストレスを感じない。
表面は「つや消し」なので、油性の汚れが付きやすい場所での使用には向かないかもしれないが、また使いたい。

1が参考にしています
対象商品 : 58767186
2022-03-01
用途: 配線工事

急におすこしだけ必要切り売りされているのがリーズナブルです。

対象商品 : 58767046
2021-11-29
用途: 機械の組付時
株式会社エステー工業サービス業

このビニルキャブタイヤケーブルはシフトで配線がとてもやり易い

対象商品 : 58767405
2020-12-18
用途: カート充電に使用
サービス業

電線は、柔らかく扱いやすいです。
被覆もそこそこ分厚く少々じゃ破れない
加工もしやすく大変良い物でした。
赤黒白での電線ですが、黒白緑があつたらいいとおもいます。

4が参考にしています
対象商品 : 58767134
2020-08-11
用途: 溶接延長に
自動車・二輪車・自転車関連業

溶接機の延長に購入しました 安くてこれだけ太いと電圧降下しにくいです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする