静電気帯電防止シューズ ウィンジョブ 351

静電気帯電防止シューズ ウィンジョブ 351 - アシックス静電気帯電防止シューズ ウィンジョブ 351 - アシックス
(1件のレビュー)

軽くて通気性に優れた作業用靴。
脱ぎ履きを考慮したベルトタイプ。

足幅3E相当材質本体/合成繊維+人工皮革、補強/人工皮革形状ローカット種類静電作業靴標準質量(g/片足)288(26.5cm)機能軽量、通気性、耐油性、静電気帯電防止機能甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー内容量1足
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33178984351-25.5
オープン9,000
9,000
9,900(税込)
当日出荷
71696366351【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)27.5
オープン9,000
7,298
アウトレット
8,028(税込)
当日出荷
返品不可
残り4点です
33178914351-22
オープン
取扱い終了
33178923351-22.5
オープン
取扱い終了
33178932351-23
オープン
取扱い終了
33178941351-23.5
オープン
取扱い終了
33178957351-24
オープン
取扱い終了
33178966351-24.5
オープン
取扱い終了
33178975351-25
オープン
取扱い終了
33178993351-26
オープン
取扱い終了
33179002351-26.5
オープン
取扱い終了
33179011351-27
オープン
取扱い終了
33179027351-27.5
オープン
取扱い終了
33179036351-28
オープン
取扱い終了
33179045351-28.5
オープン
取扱い終了
33179054351-29
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33179002
2014-11-12
用途: フィルムを取り扱う室内作業

普段から、スポーツをやるなら靴はアシックスと決めていました。
さすがに軽くて、クッション性もよく、滑らない。
これから静電気が多くなる時期に活躍してくれることを期待しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電靴・軽作業靴の種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/700/
2023-03-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電靴の規格について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/seidenkutsu/
2023-03-16

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする