曜日別特売

チップ NP-TNMM-F

チップ NP-TNMM-F - 三菱マテリアル
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ片面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58644564NP-TNMM160402R-F MD2200.2
6,160
4,298
4,728(税込)
当日出荷
58644582NP-TNMM160404R-F MD2200.4
6,160
4,298
4,728(税込)
当日出荷
58644607NP-TNMM160408R-F MD2200.8
6,160
4,298
4,728(税込)
翌日出荷
58644573NP-TNMM160402L-F0.2
5,240
取扱い終了
58644591NP-TNMM160404L-F0.4
5,240
取扱い終了
58644616NP-TNMM160408L-F0.8
5,240
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする