三菱マテリアル
チップ WNMG
切刃長さ(mm)
8.7
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
形状
六角形80°
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58667384
WNMG080408 VP15TF
0.8
VP15TF
¥
11,000
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
7日以内出荷
58667682
WNMG080412 VP15TF
1.2
VP15TF
¥
11,000
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
58667131
WNMG080404 UE6105
0.4
UE6105
¥
11,000
取扱い終了
返品不可
58667366
WNMG080408 HTI10
0.8
HTI10
¥
7,600
取扱い終了
58667375
WNMG080408 UE6105
0.8
UE6105
¥
11,000
取扱い終了
返品不可
58667673
WNMG080412 UE6105
1.2
UE6105
¥
11,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください