三菱マテリアル
チップ CCMX
形状
ひし形80°
切刃長さ(mm)
9.7
材質
VP15TF
厚さ(mm)
3.97
穴径(Φmm)
3.9
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
7
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
面取角度
90°
コーナー半径(mm)
0.8
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
穴の形状
-
チップブレーカ
-
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58680413
CCMX09T308EN-A VP15TF
¥
14,200
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください