三菱マテリアル
ハイスドリル
材質
ハイス
シャンク径
MT5
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃先径(Φmm)
有効長(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58685103
TDD6800M5
68
290
470
¥
317,000
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
3日以内出荷
58685112
TDD6900M5
69
290
470
¥
328,000
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
3日以内出荷
58685121
TDD7100M5
71
295
475
¥
350,000
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
3日以内出荷
58685137
TDD7300M5
73
300
480
¥
387,000
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください