三菱マテリアル
超硬エンドミル
シャンク径(Φmm)
2
材質
極超微粒子超硬
内容量
1本
バスケットに入れる
65
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃先径(Φmm)
有効長(mm)
全長(mm)
刃数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58693083
CRN2XLD0030N010S04
-
0.5
50
4
¥
12,100
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
3日以内出荷
58693101
CRN2XLD0030N030S04
-
0.5
50
4
¥
15,700
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
3日以内出荷
58693126
CRN2XLD0040N020S04
-
0.6
50
4
¥
8,970
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
58693187
CRN2XLD0050N020S04
-
0.8
50
4
¥
7,780
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
58693205
CRN2XLD0050N040S04
-
0.8
50
4
¥
7,780
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
58693214
CRN2XLD0050N060S04
-
0.8
50
4
¥
7,780
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
58693257
CRN2XLD0080N040S04
-
1.2
50
4
¥
7,780
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
58693327
CRN2XLD0100N060S04
-
1.5
50
4
¥
7,780
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
58693336
CRN2XLD0100N060S06
-
1.5
50
6
¥
9,300
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
58693345
CRN2XLD0100N080S04
-
1.5
50
4
¥
7,780
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
58693363
CRN2XLD0100N100S04
-
1.5
50
4
¥
7,780
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
58693381
CRN2XLD0100N120S04
-
1.5
50
4
¥
7,780
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
58693424
CRN2XLD0150N060S04
-
2.3
50
4
¥
7,780
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
58693442
CRN2XLD0150N080S04
-
2.3
50
4
¥
7,780
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
58693467
CRN2XLD0150N100S04
-
2.3
50
4
¥
7,780
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
58693485
CRN2XLD0150N120S04
-
2.3
50
4
¥
7,780
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
58693546
CRN2XLD0200N060S06
-
3
50
6
¥
9,300
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
58693555
CRN2XLD0200N080S06
-
3
50
6
¥
9,300
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
58693564
CRN2XLD0200N100S06
-
3
50
6
¥
9,300
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
58693573
CRN2XLD0200N120S06
-
3
50
6
¥
9,300
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
58693591
CRN2XLD0200N200S06
-
3
60
6
¥
9,300
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
58693634
CRN2XLD0250N200S06
-
3.8
65
6
¥
9,300
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
58693643
CRN2XLD0300N200S06
-
4.5
65
6
¥
9,300
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
58693652
CRN2XLD0400N200S06
-
6
65
6
¥
10,300
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
58693661
CRN2XLD0500N250S06
-
7.5
70
6
¥
12,500
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
58693022
CRN2XLD0020N005S04
0.2
0.3
50
4
¥
11,900
取扱い終了
58693031
CRN2XLD0020N005S06
-
0.3
50
6
¥
15,700
取扱い終了
58693047
CRN2XLD0020N010S04
-
0.3
50
4
¥
13,000
取扱い終了
58693056
CRN2XLD0020N010S06
-
0.3
50
6
¥
17,200
取扱い終了
58693065
CRN2XLD0020N015S04
-
0.3
50
4
¥
15,600
取扱い終了
58693074
CRN2XLD0020N015S06
-
0.3
50
6
¥
20,500
取扱い終了
58693092
CRN2XLD0030N010S06
-
0.5
50
6
¥
13,500
取扱い終了
58693117
CRN2XLD0030N030S06
-
0.5
50
6
¥
17,700
取扱い終了
58693135
CRN2XLD0040N020S06
-
0.6
50
6
¥
9,990
取扱い終了
58693144
CRN2XLD0040N040S04
-
0.6
50
4
¥
8,380
取扱い終了
58693153
CRN2XLD0040N040S06
-
0.6
50
6
¥
9,990
取扱い終了
58693162
CRN2XLD0040N060S04
-
0.6
50
4
¥
18,800
取扱い終了
58693171
CRN2XLD0040N060S06
-
0.6
50
6
¥
22,600
取扱い終了
58693196
CRN2XLD0050N020S06
-
0.8
50
6
¥
8,690
取扱い終了
58693223
CRN2XLD0050N060S06
-
0.8
50
6
¥
8,690
取扱い終了
58693232
CRN2XLD0050N080S04
-
0.8
50
4
¥
12,000
取扱い終了
58693241
CRN2XLD0050N080S06
-
0.8
50
6
¥
14,400
取扱い終了
58693266
CRN2XLD0080N060S04
-
1.2
50
4
¥
7,270
取扱い終了
58693275
CRN2XLD0080N060S06
-
1.2
50
6
¥
8,690
取扱い終了
58693284
CRN2XLD0080N080S04
-
1.2
50
4
¥
7,270
取扱い終了
58693293
CRN2XLD0080N080S06
-
1.2
50
6
¥
8,690
取扱い終了
58693302
CRN2XLD0080N100S04
-
1.2
50
4
¥
12,000
取扱い終了
58693311
CRN2XLD0080N100S06
-
1.2
50
6
¥
14,400
取扱い終了
58693354
CRN2XLD0100N080S06
-
1.5
50
6
¥
8,690
取扱い終了
58693372
CRN2XLD0100N100S06
-
1.5
50
6
¥
7,900
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ
商品説明動画
銅電極加工用 CRNエンドミルシリーズ
参考になった