超硬エンドミル

超硬エンドミル - 三菱マテリアル
刃数4材質極超微粒子超硬内容量1本
全19種類を絞り込む
有効長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
19種類すべて表示中
注文コード
品番
刃先径(Φmm)
有効長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58694991VF4MDD0100-2.5404
13,100
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
58695007VF4MDD0150-3.8404
12,500
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
58695016VF4MDD0200-5404
12,500
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
58695025VF4MDD0250-6.3404
12,700
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
58695034VF4MDD0300-7.5506
12,700
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
58695043VF4MDD0400-10506
13,900
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
58695052VF4MDD0500-12.5506
14,800
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
58695061VF4MDD0600-15506
16,100
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
58707092VF4MDD0800-20608
20,900
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
58707101VF4MDD1000-257010
27,900
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
58707117VF4MDD1200-309012
35,100
23,980
26,378(税込)
当日出荷
58707126VF4MDD1600-4010016
71,400
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
58707135VF4MDD2000-5011020
108,000
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
58695192VCMDSCD0100-2.5456
12,700
8,398
9,238(税込)
当日出荷
58695147VFJHVD0200-8606
13,300
取扱い終了
58695156VFJHVD0300-12606
13,600
取扱い終了
58695165VFJHVD0400416606
14,900
取扱い終了
58695174VFJHVD0500-20606
15,800
取扱い終了
58695183VFJHVD0600624606
17,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

IMPACT MIRACLE エンドミルシリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする