超硬エンドミル

超硬エンドミル - 三菱マテリアル
刃数2材質極超微粒子超硬内容量1本
全62種類を絞り込む
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
62種類すべて表示中
注文コード
品番
刃先径(Φmm)
有効長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58698263VF2WBR0100N060--606
17,700
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
58698272VF2WBR0150N080--606
18,600
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
58698281VF2WBR0200N100--606
21,000
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
58698297VF2WBR0300N120--806
23,800
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
58698525VF2XLBSR0020N010-0.32404
10,400
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
58698534VF2XLBSR0020N020-0.32404
10,900
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
58698543VF2XLBSR0020N030-0.32404
12,100
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
58698552VF2XLBSR0020N040-0.32404
12,100
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
58698561VF2XLBSR0025N040-0.4404
10,400
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
58698577VF2XLBSR0025N060-0.4404
10,900
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
58698586VF2XLBSR0030N020-0.48404
7,950
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
58698595VF2XLBSR0030N030-0.48404
7,950
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
58698604VF2XLBSR0030N040-0.48404
8,490
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
58698613VF2XLBSR0030N060-0.48404
8,490
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
58698622VF2XLBSR0040N040-0.64404
8,490
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
58698631VF2XLBSR0040N060-0.64404
8,490
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
58698647VF2XLBSR0050N030-0.8404
6,730
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
58698656VF2XLBSR0050N040-0.8404
7,540
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
58698665VF2XLBSR0050N060-0.8404
8,230
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
58698674VF2XLBSR0050N080-0.8404
8,230
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
58698683VF2XLBSR0100N060-1.6404
7,540
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
58698692VF2XLBSR0100N080-1.6404
8,230
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
58698701VF2XLBSR0100N100-1.6404
8,230
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
58698857VC2PSBR00050.10.2506
18,800
取扱い終了
58698866VC2PSBR00100.20.2506
18,800
取扱い終了
58698875VC2PSBR00150.30.3506
17,100
取扱い終了
58698884VC2PSBR00200.40.4506
17,100
取扱い終了
58698893VC2PSBR00250.50.5506
16,100
取扱い終了
58698902VC2PSBR00300.60.6506
16,100
取扱い終了
58698911VC2PSBR00350.70.7506
15,200
取扱い終了
58698927VC2PSBR00400.80.8506
15,200
取扱い終了
58698936VC2PSBR00450.90.9506
13,300
取扱い終了
58698945VC2PSBR00601.21.8506
14,100
取扱い終了
58698954VC2PSBR00701.42.1506
14,100
取扱い終了
58698963VC2PSBR00751.52.3506
14,100
取扱い終了
58698972VC2PSBR00801.62.4506
14,100
取扱い終了
58698981VC2PSBR00901.82.7506
14,100
取扱い終了
58698997VC2PSBR025057.5806
16,800
取扱い終了
58698464VF2SDBLR005011606
14,100
取扱い終了
58698473VF2SDBLR010022806
15,200
取扱い終了
58698482VF2SDBLR015033906
16,200
取扱い終了
58698491VF2SDBLR020044906
16,900
取扱い終了
58698507VF2SDBLR0250551108
19,700
取扱い終了
58698516VF2SDBLR03006121206
18,500
取扱い終了
58707941VF2SDBLR04008141308
25,600
取扱い終了
58707957VF2SDBLR0500101814010
33,000
取扱い終了
58707966VF2SDBLR0600122214012
42,400
取扱い終了
58707975VF2SDBLR0800163020016
91,100
取扱い終了
58707984VF2SDBLR1000203820020
136,000
取扱い終了
58698376VF2SDBR005011454
13,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

IMPACT MIRACLE エンドミルシリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする