3枚刃インパクトミラクルテーパネックボールエンドミル

3枚刃インパクトミラクルテーパネックボールエンドミル - 三菱マテリアル
刃数3材質極超微粒子超硬内容量1本
全76種類を絞り込む
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
ボール半径R(mm)
76種類すべて表示中
注文コード
品番
有効長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
ボール半径R(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58700634VF3XBR0040T0024L0060.56040.80.4
10,400
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
58700643VF3XBR0040T0024L0080.56040.80.4
10,400
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
58700652VF3XBR0040T0024L0120.56040.80.4
15,100
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
58700661VF3XBR0040T0054L0080.56040.80.4
10,400
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
58700677VF3XBR0040T0054L0120.56040.80.4
15,100
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
58700686VF3XBR0040T0054L0160.56040.80.4
15,600
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
58700695VF3XBR0050T0024L0080.860610.5
9,980
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
58700704VF3XBR0050T0024L0100.860610.5
9,980
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
58700713VF3XBR0050T0024L0120.860610.5
15,100
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
58700722VF3XBR0050T0024L0160.870610.5
15,600
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
58700731VF3XBR0050T0024L0200.870610.5
15,600
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
58700747VF3XBR0050T0024L0250.870610.5
16,500
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
58700756VF3XBR0050T0024L0300.880610.5
17,100
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
58700765VF3XBR0050T0024L0350.880610.5
18,000
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
58700774VF3XBR0050T0054L0080.860610.5
9,980
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
58700783VF3XBR0050T0054L0120.860610.5
15,100
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
58700792VF3XBR0050T0054L0160.870610.5
15,600
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
58700801VF3XBR0050T0054L0200.870610.5
15,600
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
58700817VF3XBR0050T0054L0250.870610.5
16,500
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
58700826VF3XBR0050T0054L0300.880610.5
17,100
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
58700835VF3XBR0050T0054L0350.880610.5
18,000
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
58700844VF3XBR0050T0054L0400.880610.5
19,000
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
58700853VF3XBR0050T0054L0500.8110610.5
20,100
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
58700862VF3XBR0050T0054L0600.8110610.5
21,500
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
58700871VF3XBR0050T0054L0700.8110610.5
22,400
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
58700887VF3XBR0050T0130L0120.860610.5
15,100
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
58700896VF3XBR0050T0130L0160.870610.5
15,600
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
58700905VF3XBR0050T0130L0200.870610.5
15,600
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
58700914VF3XBR0050T0130L0250.870610.5
16,500
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
58700923VF3XBR0050T0130L0300.880610.5
17,100
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
58700932VF3XBR0050T0130L0350.880610.5
18,000
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
58700941VF3XBR0075T0024L0101.36061.50.75
9,980
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
58700957VF3XBR0075T0024L0151.36061.50.75
11,900
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
58700966VF3XBR0075T0024L0201.37061.50.75
11,900
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
58700975VF3XBR0075T0024L0301.38061.50.75
16,500
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
58700984VF3XBR0075T0054L0151.36061.50.75
11,900
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
58700993VF3XBR0075T0054L0201.37061.50.75
11,900
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
58701002VF3XBR0075T0054L0301.38061.50.75
16,500
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
58701011VF3XBR0075T0054L0401.38061.50.75
18,300
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
58701027VF3XBR0075T0130L0151.36061.50.75
11,900
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
58701036VF3XBR0075T0130L0201.37061.50.75
11,900
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
58701045VF3XBR0075T0130L0301.38061.50.75
16,500
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
58701054VF3XBR0100T0024L0161.670621
9,980
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
58701063VF3XBR0100T0024L0201.670621
9,980
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
58701072VF3XBR0100T0024L0251.670621
13,300
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
58701081VF3XBR0100T0024L0301.680621
16,500
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
58701097VF3XBR0100T0024L0351.680621
17,100
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
58701106VF3XBR0100T0024L0401.680621
18,000
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
58701115VF3XBR0100T0054L0201.670621
9,980
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
58701124VF3XBR0100T0054L0251.670621
13,300
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

IMPACT MIRACLE エンドミルシリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする