超硬エンドミル

超硬エンドミル - 三菱マテリアル
刃数4材質極超微粒子超硬内容量1本
全9種類を絞り込む
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
ボール半径R(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
有効長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
ボール半径R(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58701501VF4MBR00502.550610.5
17,200
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
58701517VF4MBR0100660621
18,300
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
58701526VF4MBR0150870631.5
19,500
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
58701535VF4MBR0200870642
20,300
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
58701544VF4MBR02501280652.5
21,800
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
58701553VF4MBR03001280663
30,300
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
58708352VF4MBR04001490884
41,100
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
58708361VF4MBR05001810010105
53,200
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
58708377VF4MBR06002211012126
64,700
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

IMPACT MIRACLE エンドミルシリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする