三菱マテリアル
超硬エンドミル
刃数
3
材質
極超微粒子超硬
内容量
1本
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
有効長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58706557
C3SAD1000A100S08
12
100
8
¥
21,200
取扱い終了
58706566
C3SAD1000N300
12
75
10
¥
17,800
取扱い終了
58706575
C3SAD1000N350
12
100
10
¥
20,500
取扱い終了
58706584
C3SAD1200A150S10
15
150
10
¥
36,200
取扱い終了
58706593
C3SAD1200N300
15
75
12
¥
24,400
取扱い終了
58706602
C3SAD1200N350
15
100
12
¥
26,200
取扱い終了
58706611
C3SAD1200N400
15
125
12
¥
30,400
取扱い終了
58706627
C3SAD1600A200S14
15
200
14
¥
69,700
取扱い終了
58706636
C3SAD1600N300
15
75
16
¥
42,600
取扱い終了
58706645
C3SAD1600N400
15
100
16
¥
47,200
取扱い終了
58706654
C3SAD1600N450
15
125
16
¥
52,000
取扱い終了
58706663
C3SAD1700A150S16
18
150
16
¥
62,000
取扱い終了
58706672
C3SAD1800A200S16
18
200
16
¥
84,400
取扱い終了
58706681
C3SAD2000A200S18
20
200
18
¥
101,000
取扱い終了
58706697
C3SAD2000N400
20
100
20
¥
64,900
取扱い終了
58706706
C3SAD2000N600
20
125
20
¥
72,700
取扱い終了
58706715
C3SAD2000N850
20
150
20
¥
77,700
取扱い終了
58706724
C3SAD2500N500
20
100
25
¥
87,500
取扱い終了
58706733
C3SAD2500N650
20
125
25
¥
98,900
取扱い終了
58706742
C3SAD2500N900
20
150
25
¥
111,000
取扱い終了
58706751
C3SAD2600A200S25
20
200
25
¥
158,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
高能率アルミニウム合金加工用エンドミルシリーズ ALIMASTER
参考になった