曜日別特売

超硬エンドミル

超硬エンドミル - 三菱マテリアル
刃数4材質極超微粒子超硬内容量1本
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃先径(Φmm)
有効長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58695077VF4MVD0600-15506
16,100
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
58707144VF4MVD0800-20608
20,900
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
58707153VF4MVD1000-257010
27,900
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
58707162VF4MVD1200-309012
35,100
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
58707171VF4MVD1600-4010016
71,400
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
58707187VF4MVD2000-5011020
108,000
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
58707266VFMHVCHD1600-359016
85,600
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
58707275VFMHVCHD2000-4511020
129,000
84,980
93,478(税込)
3日以内出荷
58707214VFJHVD0800828808
23,400
取扱い終了
58707223VFJHVD1000-359010
30,100
取扱い終了
58707232VFJHVD1200-4010012
36,700
取扱い終了
58707241VFJHVD1600-5512516
79,800
取扱い終了
58707257VFJHVD2000-6014020
114,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

IMPACT MIRACLE エンドミルシリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする