超硬エンドミル

超硬エンドミル - 三菱マテリアル
シャンク径(Φmm)8材質極超微粒子超硬刃数3表面処理VFコート内容量1本
全13種類を絞り込む
刃長(mm)
全長(mm)
刃径(Φmm)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
刃長(mm)
全長(mm)
刃径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58708167VF3XBR0150T0054L06021103
21,000
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
58708176VF3XBR0150T0054L07021203
24,000
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
58708185VF3XBR0150T0130L05021103
19,600
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
58708194VF3XBR0150T0130L06021103
21,000
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
58708203VF3XBR0150T0130L07021203
24,000
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
58708212VF3XBR0200T0054L0303904
13,700
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
58708221VF3XBR0200T0054L0403904
17,200
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
58708237VF3XBR0200T0054L05031104
20,400
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
58708246VF3XBR0200T0054L06031104
22,400
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
58708255VF3XBR0250T0054L0353.5905
20,400
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
58708264VF3XBR0250T0054L0403.5905
20,900
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
58708273VF3XBR0250T0054L0503.51105
23,400
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
58708282VF3XBR0250T0054L0603.51105
23,400
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

IMPACT MIRACLE 強力型エンドミルシリーズ VF-2SDB VF-2SDBL
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする