曜日別特売

ミラクルラジアスエンドミル

ミラクルラジアスエンドミル - 三菱マテリアル
材質極超微粒子超硬内容量1本
全29種類を絞り込む
有効長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
29種類すべて表示中
注文コード
品番
有効長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃数
刃径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58704597VF6MHVRBD0600R0501350646
22,500
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
58704606VF6MHVRBD0600R1001350646
22,500
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
58710382VF6MHVRBD0800R0501960848
29,400
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
58710391VF6MHVRBD0800R1001960848
29,400
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
58710407VF6MHVRBD1000R050227010410
38,800
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
58710416VF6MHVRBD1000R100227010410
38,800
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
58710425VF6MHVRBD1200R050267512412
44,300
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
58710434VF6MHVRBD1200R100267512412
44,300
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
58710443VF6MHVRBD1600R100329016416
89,300
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
58710452VF6MHVRBD1600R200329016416
89,300
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
58710461VF6MHVRBD2000R1003810020420
134,000
84,980
93,478(税込)
3日以内出荷
58710477VF6MHVRBD2000R2003810020420
134,000
84,980
93,478(税込)
3日以内出荷
58710662VF8MHVRBCHD1600R100329016816
112,000
72,980
80,278(税込)
3日以内出荷
58710671VF8MHVRBCHD1600R300329016816
112,000
72,980
80,278(税込)
3日以内出荷
58710687VF8MHVRBCHD2000R1003810020820
171,000
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
58710696VF8MHVRBCHD2000R3003810020820
171,000
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
58704615VFSDRBD0300R030345663
17,900
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
58704624VFSDRBD0400R030445664
19,600
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
58704633VFSDRBD0500R030550665
20,400
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
58704642VFSDRBD0600R030650666
22,700
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
58704651VFSDRBD0600R050650666
22,700
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
58704667VFSDRBD0600R100650666
22,700
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
58710486VFSDRBD0800R030860868
29,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
58710495VFSDRBD0800R050860868
29,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
58710504VFSDRBD0800R100860868
29,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
58710513VFSDRBD1000R050107010610
38,600
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
58710522VFSDRBD1000R100107010610
38,600
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
58710531VFSDRBD1200R050127512612
49,300
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
58710547VFSDRBD1200R100127512612
49,300
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

IMPACT MIRACLE エンドミルシリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする