曜日別特売

超硬ドリル

超硬ドリル - 三菱マテリアル
内容量1本
170件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58745075MZE1000MA106010510VP15TF
21,800
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
58745111MZE1010MA10.16611210.1VP15TF
22,700
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
58745233MZE1060SA10.6438910.6VP15TF
20,200
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
58745285MZE1070SA10.7479510.7VP15TF
20,200
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
58745303MZE1070MA10.76811410.7VP15TF
23,600
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
58745337MZE1080SA10.8479510.8VP15TF
20,200
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
58745382MZE1090MA10.96811410.9VP15TF
23,600
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
58745452MZE1110MA11.17111811.1VP15TF
24,600
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
58745513MZE1130SA11.3479511.3VP15TF
21,000
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
58745565MZE1140SA11.4479511.4VP15TF
21,000
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
58745583MZE1140MA11.47111811.4VP15TF
24,600
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
58745617MZE1150SA11.5479511.5VP15TF
21,000
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
58745635MZE1150MA11.57111811.5VP15TF
24,600
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
58745671MZE1160SA11.6479511.6VP15TF
21,800
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
58745696MZE1160MA11.67312111.6VP15TF
25,600
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
58745775MZE1180SA11.8479511.8VP15TF
21,800
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
58745793MZE1180MA11.87312111.8VP15TF
25,600
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
58745836MZE1190MA11.97312111.9VP15TF
25,600
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
58745924MZE1220SA12.25110212.2VP15TF
22,500
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
58745967MZE1230SA12.35110212.3VP15TF
22,500
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
58745985MZE1230MA12.37613512.3VP15TF
26,300
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
58746012MZE1240SA12.45110212.4VP15TF
22,500
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
58746064MZE1250SA12.55110212.5VP15TF
22,500
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
58746107MZE1260SA12.65110212.6VP15TF
23,400
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
58746125MZE1260MA12.67813712.6VP15TF
27,200
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
58746195MZE1280SA12.85110212.8VP15TF
23,400
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
58746213MZE1280MA12.87813712.8VP15TF
27,200
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
58746256MZE1290SA12.95110212.9VP15TF
23,400
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
58746274MZE1290MA12.97813712.9VP15TF
27,200
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
58746335MZE1310SA13.15110213.1VP15TF
24,200
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
58746353MZE1310MA13.18414413.1VP15TF
28,400
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
58746405MZE1320MA13.28414413.2VP15TF
28,400
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
58746457MZE1330MA13.38414413.3VP15TF
28,400
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
58746493MZE1340SA13.45410713.4VP15TF
24,200
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
58746511MZE1340MA13.48414413.4VP15TF
28,400
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
58746554MZE1350SA13.55410713.5VP15TF
24,200
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
58746581MZE1360SA13.65410713.6VP15TF
24,900
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
58746606MZE1360MA13.68614713.6VP15TF
29,000
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
58746642MZE1370SA13.75410713.7VP15TF
24,900
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
58746694MZE1380MA13.88614713.8VP15TF
29,000
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
58746712MZE1390SA13.95410713.9VP15TF
24,900
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
58746737MZE1390MA13.98614713.9VP15TF
29,000
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
58745057MZE1000SA--89-HTI10
12,000
取扱い終了
58745066MZE1000MA--105-HTI10
13,900
取扱い終了
58745084MZS1000MB--10610VP15TF
22,200
取扱い終了
58745093MZE1010SA--89-HTI10
12,400
取扱い終了
58745102MZE1010MA--112-HTI10
14,500
取扱い終了
58745127MZE1020SA--89-HTI10
12,400
取扱い終了
58745136MZE1020MA--112-HTI10
14,500
取扱い終了
58745145MZS1020MB--11611VP15TF
23,100
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

超硬ソリッドドリル ミラクルZET1ドリル
三菱マテリアル 超硬ソリッドドリルの歴史
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする