曜日別特売

ハズマットピグ(R)パルプ

ハズマットピグ(R)パルプ - ピグ

ハズマットピグパルプは、少量の化学薬品の漏洩に最適です。
100%ポリプロピレンで、ほとんどの酸やアルカリ、冷却水、溶剤、水などを吸収します。
危険な液体漏れをすばやく吸収します。

材質ポリプロピレン100%吸収量約22.7L/箱
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68527706HA80101箱(2.3kg)
21,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
58773766HA80101箱(2.9kg)
14,800
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
58773766HA801068527706HA8010HA8010 ハズマットピグ(R)パルプ ピグ 68527706ハズマットピグ(R)パルプピグ1箱(2.3kg)
19,980
税込21,978
内容量に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

危機管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする