DM 単管カッター

DM 単管カッター - DeniManDM 単管カッター - DeniMan
(22件のレビュー)
用途
鉛・鉄・ステンレス(別売ステンレス用替刃使用)・アルミ・塩ビ等のパイプの切断。
側面には、切断後のパイプの切り口に出来たバリは面取りナイフで削り取る事が出来ます。
Φ16mm~50mmの切断に。
材質アルミダイキャスト内容量1個
注意
※付属刃は銅管用となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58775796TC-50
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:22
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58775796
2023-12-11
用途: 単管のカット
株式会社 神成堂医療・福祉・介護関連業

なかなか切れないため、少し強めに締め込みようやく切断できた。それでもだいぶ回したと思う。が、3本切ったところで、刃の軸が曲がったのか斜めに当たってしまい、切れ目がねじ切りのようにらせんになって切断できなくなってしまった。
使い方の問題だろうか?刃の切れ味はよく無いような感じがする。
結局、精度を求めるような部分ではないので、サンダーで切った。

2が参考にしています
対象商品 : 58775796
2023-02-19
用途: 単菅及びアルミパイプのカットにOK
建設業・工事業

他の方がおっしゃっている「歯が欠ける」はおそらくトルクのかけすぎ。「道具」では無く「使い方」が問題。少しずつ焦らず使えば何の問題もありませんでした。

3が参考にしています
対象商品 : 58775796
2021-10-07
用途: 単管パイプを電源がない所=畑での使用に便利しています

ステンレス用の歯を使用してます
焦らずゆっくりして使用、油をさすと心配ないようです

2が参考にしています
対象商品 : 58775796
2020-01-13
用途: 単管パイプ切断
株式会社松下組建設業・工事業

本体に不良個所が有る様には見えませんが、刃がすぐ割れます。予備に買った替刃も2個ともすぐ割れました、残念です。

4が参考にしています
対象商品 : 58775796
2019-06-04
用途: バイクのスチールハンドルの長さ調整切断に使用
製造業

他の投稿にあったように力の加減が難しく、素人のため切断前に歯がダメになってしまいました。
替え刃の案内もあって良いと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 58775796
2019-01-02
用途: パイプをカットするために
その他業種

単管をカットするつもりで購入しましたが、農業用鋼管パイプとVP管のカットに使用しました。
ノコギリやサンダーで切るよりも真っ直ぐに簡単にカットできるので便利です。音もほとんど発生しません。
ただこれは単管用なので大きく重いです。小さなパイプだけの使用を前提とするなら小さいパイプカッターの方が扱いやすいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 58775796
2019-03-09
用途: ステンレスの切断に使用
製造業

使用の仕方にも問題があったと思いますが、歯が切断前にダメになりました。コツが必要でした。

対象商品 : 58775796
2018-10-02
用途: 長い単管を自宅で切断するため
医療・福祉・介護関連業

他の切断方法より手軽で家庭的だろう。一つあれば便利。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする