E17 耳付きレセップ

E17 耳付きレセップ - 山豊製作所E17 耳付きレセップ - 山豊製作所E17 耳付きレセップ - 山豊製作所E17 耳付きレセップ - 山豊製作所
(10件のレビュー)
口金E17材質(中心接触片)C5191、(受金)C2600、(端子板)C2801、(+-ナベ小ネジ)2700W、(大頭丸平小ネジ)C2700W材質(本体)磁器内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5892454626Φ44 L37
オープン
519
571(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58924546
2021-07-08
用途: E26製品からの改良
その他業種

E26製品からの改良に、よく使います。助かります。E17LED電球で、生き返る産業機器たくさん有ります。本当に便利。製造して頂いてありがとうございます。簡単に購入できるのは、モノタロウシステムのおかげです。ありがとうございます。

1が参考にしています
2021-06-24
用途: 蛍光灯のLED化
サービス業

私の問題かもですが、ビスの締め付け加減が難しい。すぐに欠ける。

対象商品 : 58924546
2020-05-07
用途: キッチンの照明

電球が露出してしまうので、電球をカバーするようなものがほしい。

対象商品 : 58924546
2018-07-27
用途: ボール盤の照明用
建設業・工事業

現在の図面では耳部分の取り付け穴の穴径がφ4.0と記載されてますが、M4ボルト(実測φ3.92mm)が入らず、耳部分の穴の大きさがφ3.8ミリ程度でした。現品が届く前に、図面を見てボール盤に本製品が取り付けできるように穴空けタップ等の加工してしまっていたのもあり、本製品の取り付けに苦慮しました。たまたま不良品が届いたのか、図面表記に問題があったのかは知りませんが、製品に満足はしてないです。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

大変申し訳ございませんでした。
確認しましたところ、磁器の為公差は大きくなるとのことです。
何卒ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。

2018-07-23
用途: ボール盤の照明用
建設業・工事業

取り付け穴(耳部分)の穴径が図ではφ4.0と記載されてるが、M4(実測φ3.92mm)のボルトが入らず、耳部分の穴径がφ3.8ぐらいだった。M4のボルトを押し込んで耳部分を割ってしまったので、結局、耳部分は使わずにエポキシ樹脂を使って接着して取り付けた。

1が参考にしています
対象商品 : 58924546
2017-06-05
用途: 配線
その他業種

欠けているものが何個かあった。セラミックだし仕方ないか。

1が参考にしています
対象商品 : 58924546
2016-06-16
用途: 庭ガーデン

灯篭の灯り用で非常に使い易いです。

対象商品 : 58924546
2016-03-09
用途: 劇団でデイスプレー(提灯)の電照用ソケット
清劇「うたひめ」

耐熱性もあり、手ごろな器具で信頼性がある。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天井用配線器具・電球ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする