E26 2つ穴 小モーガル

E26 2つ穴 小モーガル - 山豊製作所E26 2つ穴 小モーガル - 山豊製作所E26 2つ穴 小モーガル - 山豊製作所
(28件のレビュー)
口金E26材質(中心接触片)C5191、(受金)C1201、(受金止め)C2801、(端子座)C2680、(ソケット蓋)磁器、(ナベ小ネジ)SERM、C2700W、(大頭丸平小ネジ)C2700W、(充填物)パテ材質(本体)磁器内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5892455537Φ52L
オープン
539
593(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:28
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-19
用途: ライト取り付け
サービス業

すぐ交換はできるが、高熱による劣化がありもう少し高耐熱のがあればと思います。

対象商品 : 58924555
2025-02-25
用途: 店舗に使うため
医療・福祉・介護関連業

素晴らしい商品でした!安くてしっかりして良かったです!次の店舗を出すときも購入したい!

対象商品 : 58924555
2024-01-03
用途: 照明器具として取り付け
建設業・工事業

前回購入した時は、梱包が良くなくていくつか割れてしまっていましたが、
今回はしっかり梱包されていて大丈夫でした!ありがとうございました。

対象商品 : 58924555
2023-09-19
用途: 新居の洗面台壁に
製造業

新居の洗面台壁に取り付け。
コスパ良し。
見た目も陶器なので高級感あります。

対象商品 : 58924555
2023-08-11
用途: 新築用
製造業

安く買えてよかったです。
傷はなく見た目もよいです。

対象商品 : 58924555
2023-01-16
用途: リフォーム工事
ペニーアンドダイム

コスパが良い。陶器でできているところが防火性能にすぐれている。

対象商品 : 58924555
2023-08-21
用途: 壊れた部品交換用
サービス業

古くなって劣化した部品の交換用に購入。ネジ穴もちょうどよく合っていたので、助かりました。

対象商品 : 58924555
2022-12-08
用途: 劣化したソケットの更新

プラスチック製のモーガンが劣化したので、陶器製に更新しました、劣化しないので良いですね。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天井用配線器具・電球ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする