曜日別特売

E39 大モーガル

E39 大モーガル - 山豊製作所E39 大モーガル - 山豊製作所E39 大モーガル - 山豊製作所
(4件のレビュー)
口金E39材質(蓋)磁器、(受金)C1220R、(受金押工金)C2801R、(端子板)C2801R、(連絡端子)C2801R、(中心接触片)C5212P、(大頭丸平小ネジ)C2700W、(ナベ小ネジ)C2700W、SWRM材質(本体)磁器内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5892456454Φ78L
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58924564
2015-04-05
用途: 大型蛍光灯用大モーガルE39
ナカト クオリテイ ファクトリー

モーガル後部のネジ脱落防止用パテの量が多くネジにまで付着している。ビニールテープをクロスにかければネジの
脱落防止になるのではと思います。
製品自体は大変堅牢に出来ています。

1が参考にしています
2020-10-31
用途: 水銀灯をLED照明に変更
サービス業

物は使い易く悪くないのですが、2個発注して1個破損。他の方のレビューで破損の事を書かれている方が多かったので、念の為予備発注しておいて正解でした。緩衝材ほぼ無しに等しい梱包状況改善されない限り同じ事を繰り返しますね。

2が参考にしています
対象商品 : 58924564
2016-08-29
用途: 照明灯のメンテナンス

【配送梱包について】5個納品した中の2個が破損していました。電話連絡にて、早急に対応していただきました。参考までですが、他店は個別の仕切りで品物同士が干渉しないようになっていました。

1が参考にしています
対象商品 : 58924564
2015-02-10
用途: 既設水銀灯を新規LED灯に交換するため試作照明器具製作用
共立エンジニアリング

商品に付いては問題ありませんが、送付してきた時に
破損しておりました。
商品送付用の箱には、ダンショウ材が入っていません
これでは、箱を投げた時に、破損するのは当たり前だと思います。

3が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天井用配線器具・電球ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする