変換ソケットアダプター E17-E26

変換ソケットアダプター E17-E26 - オーム電機変換ソケットアダプター E17-E26 - オーム電機
(3件のレビュー)

E17の口金にE26の電球がつけられます。

口金E26質量(g)50定格3A-300V内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58924503HS-L1726HAD-G
1,080
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-24
用途: 渡り廊下
その他業種

元の口金口径が小さく、適切な明るさの電球が使用できる。

対象商品 : 58924503
2016-10-01
用途: ダウンライトをledセンサーライトに交換作業
株式会社ワークス員行

既存ダウンライトのLED化工事にて安価で施工でき施主にも喜ばれた。

1が参考にしています
対象商品 : 58924503
2014-10-25
用途: 玄関照明をセンサー付きLEDランプに交換

センサー付きLED電球はE26タイプしかないので玄関に付けたくても現在の器具はミニクリンプトンタイプなので付けられませんでした。この変換ソケットで悩みが解消されました。最近は日が暮れるのが早いためとても便利で快適です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天井用配線器具・電球ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする