岡田装飾金物
のれんシートフレーム【Aタイプ】可動式スチール/ユニクロ
D40タイプのレールと共に使用する可動式ののれんシートフレームです。
用途
短冊状ののれんシートを吊るすタイプの間仕切りに。
仕様
ハンガー抜止バー付
長さ(mm)
1000
材質/仕上
スチール/ユニクロ
質量(g)
1470
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
取扱説明書:
(0.4MB)
注意
※可動式は室内で使用してください。
※シートを閉めたままフォークリフトで通過しないでください。
※シートは厚さ2mmまでのものを使用してください。(3mm・4mmは使用不可)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59029853
72A61
¥
12,800
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません