岡田装飾金物
のれんフレーム用ジョイントスチール/ユニクロ
可動式フレーム同士を繋ぎます。
用途
可動式フレームを連結させる際に使用します。
仕様
取付ビス・フランジナット付
適合
Aタイプ・可動式
材質/仕上
スチール/ユニクロ
質量(g)
63
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
取扱説明書:
(0.4MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59029896
72T61
¥
1,900
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください