のれんフレーム用マグネット

のれんフレーム用マグネット - 岡田装飾金物のれんフレーム用マグネット - 岡田装飾金物のれんフレーム用マグネット - 岡田装飾金物

可動式フレームをレール端部や両開時にしっかり留めます。

用途可動式フレーム使用時、端部を磁力でしっかり留めます。仕様取付ビス・フランジナット付適合Aタイプ・可動式材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)54RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
取扱説明書:(0.4MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5902991472T21
2,100
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

間仕切りシート/ビニールカーテン部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする