ハタヤリミテッド
サンタイガーリール
ロングセラーリールのサンタイガーリールです。
電線太さ(mm
2
)
2.0
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コンセント形状
コンセント個数
電線仕様-種別
電線仕様-芯数
電線長さ(m)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48835552
GT-301KXS
2P 15A 125V
4
VCTソフトムケーブル
-
30
7.9
¥
40,000
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌日出荷
48835543
GT-20S
2P 15A 125V
4
VCTソフトムケーブル
2
20
4.2
¥
21,600
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌日出荷
48835561
GT-30S
2P 15A 125V
4
VCTソフトムケーブル
-
30
7
¥
27,100
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください