ハタヤリミテッド
シンタイガーリール(ブレーカー付)
コンパクト設計、実用性と堅牢性、ハイコストパフォーマンスのコードリールです。
電線長さ(m)
30
特性
アース付
電線仕様-種別
VCT
仕様
通電ランプ、接地端子、2P・3P兼用プラグ、温度センサー、ブレーカー付
質量(kg)
7.3
コンセント個数
4
電線太さ(mm
2
)
2.0
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コンセント定格
コンセント形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48835647
BT-30KS
-
2P 15A 125V
¥
44,000
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌日出荷
73840148
BT-30KS
2P 15A 125V
-
¥
26,400
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください