曜日別特売

コードリール シンディテモートリール

コードリール シンディテモートリール - ハタヤリミテッド

ケーブル先端にコンセントがついており、リールは電源のそばに置いたままコンセントのみを使いたいところへ引き出していけます。

質量(kg)4.2仕様温度センサー付トラスコ品番418-9795電線太さ(mm2)1.25内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コンセント形状
コンセント個数
電線仕様-種別
電線仕様-芯数
電線長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48835656TC-317S2P 15A 125V3VCT217+3
20,200
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コードリールの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/590/
2022-09-09

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする