モノタロウ

ホルダー 分離式 管ヒューズ用

ホルダー 分離式 管ヒューズ用 - モノタロウホルダー 分離式 管ヒューズ用 - モノタロウホルダー 分離式 管ヒューズ用 - モノタロウホルダー 分離式 管ヒューズ用 - モノタロウ
(58件のレビュー)

リード線がついているので取付の際に便利にご使用頂けます。

用途電装品・回路の保護や漏電防止等コード径(Φmm)約15適合ヒューズ管サイズ(mm)6.5×30内容量1個
注意
※管ヒューズは付属しておりませんご注意ください。
※適合サイズ以外の管ヒューズのご使用はお止め下さい。
※水のかかる恐れがある状況での使用は錆びや腐食、ショートの原因になりますのでおやめください。
※8時間以上の連続使用はおやめください。
※ホルダーは通気性のよい場所に取付けをお願いします。
※80度以上になる可能性がある場所では使用しないでさい。
※本製品は自動車専用です他の用途でのご使用はしないで下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
電流(A)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59065343WH070M10(最大)
139
153(税込)
当日出荷
1年間返品保証
59065352WH069M20(最大)
179
197(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【ホルダー 分離式 管ヒューズ用】取付簡単!リード線付きで便利な製品紹介
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:58
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-20
用途: カーオーディオ電源

カーオーディオ機器の電源用に使用しますが、ACCやリモート配線に使用するので1A程度に対応するものであれば十分なのですが、配線径が太い方が安心ですし価格の高くはないの使用します

対象商品 : 59065343
2025-08-04
用途: 車両電装機器の設置時、電源配線回路に使用
卸売・小売業

とても使い易い…
ホルダーの開閉も硬過ぎず柔らか過ぎず。
10Aシール貼付けなので以下の電流使用なら十分な線材と思う
当方の作業には必要十分なので常時予備に保有しています

2025-08-08
用途: トラック修理
株式会社新潟パック販売

全く問題なく機能しています。また外出せずに購入できるところが良いです

2025-08-04
用途: 車の分岐配線

最近はこのタイプが少なくなりました。自動車以外にも使っています。大きくアンペアが書いてあるので便利。

2025-02-01
用途: オートバイの電装品の修理、取付
菱沼商会

どなたかも言ってますが、10Aのシールが剥がれ易いですね、それ以外は黒い配線でも、使いたい色の収縮チューブを目印にチョット被せれば、何色の配線にも使えるので、値段を考えれば赤でなくとも、それはそれで良いと思いますよ。

2025-05-07
用途: 軽トラに
農・林・水産業

燃料ポンプに取付け。
シンプルなのが一番。安くても問題無し。

2025-01-31
用途: 車の電装品の配線

ヒューズボックスからとる電源でカーナビやETCの後付け電装品には必ずこれを付けます。物は良いです

2024-11-13
用途: 機械のメインテナンス時
農・林・水産業

フォークリフトのメインヒューズのホルダーが破損したので応急修理しました。
電線が太いので安心です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の仕様書はございますか。
回答:
仕様書等のご用意はございません。
2021-03-11
質問:
定格寿命を教えてください。
回答:
定格寿命の設定はございません。
2021-03-11

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする