モノタロウ

ギボシ端子 分離型

ギボシ端子 分離型 - モノタロウギボシ端子 分離型 - モノタロウギボシ端子 分離型 - モノタロウ
(107件のレビュー)

防錆処理済みで錆びにくくなっています。
電線と電線を簡単・確実に接続する事が可能です。

用途配線コードの接続に。適合電線(mm2)0.5~2.0材質黄銅(スズメッキ)厚さ(mm)0.3全長(mm)20.8使用可能電力DC12V200W以下、DC24V400W以下内容量1袋(50個)
注意
※接続には専用の電工ペンチで確実にかしめをお願いします。かしめの不良はショートや発熱の原因になり事故につながる恐れがあります。
※適合サイズ以上の電線を使用しないでください。
※水のかかる場所での使用は錆びや腐食、またショートの原因になりますのでおやめください。
※本製品は自動車用ですその他の用途でのご使用はおやめください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59065562M1251BS-2
389
428(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:107
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-17
用途: 分岐

既存の配線に割り込む分岐端子を作っています
オス端子と分離端子を組み合わせ一つにします
コンパクトで必要がなくなったら外せば元に戻せるので便利です

対象商品 : 59065562
2025-04-18
用途: カーナビ、ドラレコ、ETC
島田商事株式会社

無理せずに、オーディオ配線から、ドラレコやETC に電源を分配するのに使っています。
もう少し(純正オーディオ配線の太さに)カシメ部を絞ってもらうと使いやすくなります。

1が参考にしています
2025-02-09
用途: 配線時
自動車・二輪車・自転車関連業

分岐の配線によく使用するので購入しました。
特に悪くなく使用できました。

対象商品 : 59065562
2024-08-06
用途: トラック整備

安くてとてもいいと思います。ギボシ関係は、モノタロウの商品を使っています。

対象商品 : 59065562
2024-06-08
用途: 車の電装用
郷田歯科医院医療・福祉・介護関連業

まあこれだけあれば素人ですから一生分あると思いますよ。

1が参考にしています
対象商品 : 59065562
2024-04-28
用途: バイク修理
山口工務店建設業・工事業

配線分岐が楽になります。シングルタイプより端子の引っ掛かりがない為、少し抜けやすいですが、他メーカーの物も同じような作りのようです。

対象商品 : 59065562
2024-03-12
用途: 車のレストア
卸売・小売業

LEDや新規で増設する機材の接続にとても役立ちます。コスパもいいので、また利用します。

対象商品 : 59065562
2024-03-30
用途: ボートトレーラーの配線

コスパ最高です。定期的に配線交換するのに安くできてありがたいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
スリープは付いていますか。
回答:
スリープはついておりません。
下記が適合のスリープでございます。

モノタロウ 分離型ギボシ端子用絶縁スリーブ
注文コード 59065571 品番 M1251-PVC
内容量 1袋(50個)
https://www.monotaro.com/p/5906/5571/
3が参考にしています
2021-11-04

自動車用圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする