モノタロウ

絶縁スリーブ ギボシ端子 分離型用

絶縁スリーブ ギボシ端子 分離型用 - モノタロウ絶縁スリーブ ギボシ端子 分離型用 - モノタロウ絶縁スリーブ ギボシ端子 分離型用 - モノタロウ絶縁スリーブ ギボシ端子 分離型用 - モノタロウ
(82件のレビュー)

端子圧着後の絶縁にご使用頂けます。
PVC(軟質)を使用しているので柔軟性が高く、端子によく密着し端子を保護・絶縁します。

用途分離型ギボシ端子圧着後の絶縁に適合分離型ギボシ端子用材質PVC(軟質)内容量1袋(50個)
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書:(0.2MB)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59065571-
359
395(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:82
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-03
用途: 車、オートバイのメンテ

リピート買いです。何も問題なく使用できています。おすすめの品です。

2025-12-17
用途: 端子のカバー

カバー無しで使うことはないので並べて販売した方がいいと思います
オス型、メス型、分離型、各カバーとも同じ場所で

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の検討課題とさせていただきます。

対象商品 : 59065571
2025-10-02
用途: 定期点検
レッドゾーン

まったく、問題なし。高いのはいらないと思います。これで十分です。

対象商品 : 59065571
2025-04-05
用途: 自動車の配線
自動車・二輪車・自転車関連業

常時電源やアクセサリー電源を分岐させるのに使いました。
カシメるところが真っ平らなので、安物の電工ペンチではうまくカシメられません。
ラジオペンチで若干カーブをつけてやって、初めて皮膜の方へ刺さってくれます。
ただし、板厚が薄いのかよく根元から折れます。
だから50個はけして多くないと思います。

2025-02-09
用途: 配線時
自動車・二輪車・自転車関連業

分岐ギボシを買ったので使用するのに購入しました。
特に悪くなく使用できました。

対象商品 : 59065571
2024-06-08
用途: ギボシとセット購入
郷田歯科医院医療・福祉・介護関連業

素人作業用には一生分の数があります。安くて助かりました。

2024-04-30
用途: ドライブレコーダー取り付け
その他業種

カバーは、メーカーと遜色ないと思います。
取り付けでは、配線接続に使用し問題なく
施工出来ました。

2024-06-13
用途: トラックの電飾
サービス業

屋外直射日光に当たる部分で1年使用すると、ネチネチになります。外で使用している水道のホースみたいになります。参考までに…

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
このスリーブに適合の端子はどれですか。
回答:
適合の端子は下記商品となります。

モノタロウ ギボシ端子 分離型
注文コード 59065562 品番 M1251BS-2
内容量 1袋(50個)
https://www.monotaro.com/p/5906/5562/
2021-03-24
質問:
色違いの商品はありますか。
回答:
色違いの商品の取扱はございません。
2021-03-24

自動車用圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする